| |
|
| Artikel-Nr.: 705-0004-0108 Herst.-Nr.: 0004-0108 EAN/GTIN: 4026434149425 |
| | |
|
| | |
| Anhängersicherung zum Schutz vor Diebstahl. Die Anhängersicherung verhindert unbefugtes Ankoppeln von Wohnwagen oder Anhängern. Sie bietet Schutz für alle gängigen Zugkugel-Kupplungen. Die Sicherung ist auch im angekuppelten Zustand verwendbar. Die Lieferung er ohne Vorhangschloss. Wir empfehlen Ihnen ein BASI Vorhangschloss der Serie RVS 610 - separat erhältlich. Material: Stahl verzinkt - Anhängersicherung für Zugkugel-Kupplungen
- Hochwertige Anhängersicherung auch im gekoppelten Zustand verwendbar
- Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten
- Wir empfehlen Ihnen ein BASI Vorhangschloss aus der Serie RVS 610
- Material: Stahl verzinkt
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 190 x 114 mm | Gewicht: | 2020 g | Produktart: | Anhängersicherung | Material: | Stahl, verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kastensicherung, diebstahlschutz für caravan, KfZ, Zusatzsicherung, Lenkradkralle, Radkralle, Absperrpfosten, Pfosten, Sicherung, Diebstahlsicherung, Lenkradschloss, BASI |
| | |
| |