Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Lenkradkralle mit LED - KFZ 107 - 0004-0107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-0004-0107
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     0004-0107
EAN/GTIN:
     4026434149418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto-Sicherheitsschloss
KFZ-Sicherheitsschloss
Lenkradkralle
Lenkradsperre

Universell einsetzbare Lenkradsperre mit LED Blinklicht als Diebstahlsicherung für das Auto. Die Lenkradsperre aus robusten Stahl kann individuell auf Ihr Fahrzeug angepasst werden. Das integrierte LED Blinklicht wirkt zudem abschreckend. Durch Ihre Anpassungsfähigkeit passt die Diebstahlsicherung perfekt in kleine PKWs, aber auch in SUVs, Vans, Wohnwagen, Transporter oder LKWs. Einfache Handhabung durch die stufenlose Einstellung - mit wenigen Handgriffen ein- bzw. ausgebaut - abschließbar durch die zwei mitgelieferten Schlüssel.

  • Lenkradsperre / Lenkradkralle für PKWs und LKWs universell einsetzbar
  • Stufenlose Einstellung - einfache Handhabung, mit wenigen Handgriffen montiert
  • LED Blinklicht zur Abschreckung
  • Aus gehärtetem Stahl, inklusive 2 Schlüssel, Farbe: Blau-Schwarz
  • Für Kleinwagen, Kompaktwagen, SUVs, Vans, Transporter oder LKWs
Weitere Informationen:
Länge:
560-750 mm
Gewicht:
1500 g
Produktart:
Lenkradsperre
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Material:
Stahl, gehärtet
Farbe:
Blau / Schwarz
Weitere Suchbegriffe: KfZ, Zusatzsicherung, Radkralle, Absperrpfosten, Pfosten, Sicherung, Diebstahlsicherung, Lenkradschloss, BASI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
10
€ 4,95*
ab € 26,78*
€ 40,20*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 41,91*
€ 57,51*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,83*
€ 84,66*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
0004-0100
€ 14,83*
Sonstiges
BASI
0004-0102
€ 73,31*
Sonstiges
BASI
0004-0103
€ 33,63*
Sonstiges
BASI
0004-0106
€ 37,04*
Sonstiges
BASI
0004-110
€ 40,78*
Sonstiges
BASI
0004-0112
€ 47,25*
Sonstiges
BASI
0004-0104
€ 37,44*
Sonstiges
BASI
0004-0108
€ 32,00*
Sonstiges
BASI
0004-0114
€ 24,62*
Sonstiges
BASI
0004-0101
€ 16,81*
Sonstiges
BASI
0004-0105
€ 31,38*
Sonstiges
BASI
0004-0109
€ 52,38*
Sonstiges
BASI
0004-0111
€ 56,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.