| |
|
| Artikel-Nr.: 705-0004-0104 Herst.-Nr.: 0004-0104 EAN/GTIN: 4026434149388 |
| | |
|
| | |
| Anhängersicherung zum Schutz vor Diebstahl. Die Anhängersicherung verhindert unbefugtes Ankoppeln von Wohnwagen oder Anhängern. Sie bietet Schutz für alle gängigen Zugkugel-Kupplungen. Lieferung er inklusive 2 Schlüssel. Material: Stahl verzinkt - Anhängersicherung für Zugkugel-Kupplungen
- Individuell einsetzbar für Wohnwagen / Anhänger
- Verhindert unbefugtes Abkoppeln
- Lieferung inklusive 2 Schlüssel
- Material: Stahl verzinkt
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 109 x 87 x 77 mm | Gewicht: | 1150 g | Produktart: | Anhängersicherung | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Material: | Stahl, verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kastensicherung, diebstahlschutz für caravan, KfZ, Zusatzsicherung, Lenkradkralle, Radkralle, Absperrpfosten, Pfosten, Sicherung, Diebstahlsicherung, Lenkradschloss, BASI |
| | |
| |