Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild Gefahrenstelle, Vorsicht Fußgänger!, Nr.101, Alu RA0, reflektierend, 600x900mm, DIN 67520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-83820
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     SOZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Straßenverkehrsschilder
Hinweisschilder
Straßenverkehrsschild
Parkverbotsschilder
Kombisch. Gefahrenst.,Vorsicht Fußgänger,Nr.101,Aluminium RA0,reflekt.,600x900mm

Kombischild Gefahrenstelle, Vorsicht Fußgänger, Verkehrszeichen-Nr. 101, gemäß DIN 67520, für den Einsatz auf Ihrem Betriebsgelände, Material: Aluminium RA0, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, abgerundete Ecken, Format: 600 x 900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,38*
€ 249,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,09*
€ 246,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_43234
ab € 121,70*
Zubehör
Carl Turck
0070901071 - R150,LOCHABSTAND 500MM
ab € 14,00*
Zubehör
Carl Turck
71902103
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.