Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Magnetschild Frei-Gesperrt, Magnetfolie, 300x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-37067
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_37067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitskennzeichen
Warnhinweis
Maschinenkennzeichen
Magnetschild
Doppelseitiges Magnetschild Frei-Gesperrt, Magnetfolie, 200x300mm

Doppelseitiges Magnetschild, Frei-Gesperrt, für den Innen- und Außeneinsatz, optimalbei häufig wechselnder Kennzeichnung auf Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen, Material: Magnetfolie, temperaturbeständig von -15 bis +60°C, kurzzeitig bis +80°C, resistentgegen viele Chemikalien, Format: 200 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: frei, gesperrt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,68*
Zubehör
Münchner Magnet Service
PS 3030
ab € 81,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.