Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe D, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-36723
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_36723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett bogen
Buchstabe D, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 98x47mm, 80 Stück/Packung

Buchstabe D, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar,ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 95 mm, Bogen Format: 98 x 47 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 4 Stück, 1 Packung = 20 Bogen
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Regalschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Bögen (ab € 4,363* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,52*
€ 133,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,32*
€ 132,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,82*
€ 127,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,05*
€ 121,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,26*
€ 103,84
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36720
ab € 87,28*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36721
ab € 87,37*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36722
ab € 87,31*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36724
ab € 86,96*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36725
ab € 87,49*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36726
ab € 87,14*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36727
ab € 87,32*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36728
ab € 86,93*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36729
ab € 87,04*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36730
ab € 87,49*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36731
ab € 86,95*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36732
ab € 87,23*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36733
ab € 87,58*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36734
ab € 87,30*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36735
ab € 87,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.