Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe E, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-36624
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_36624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett bogen
Buchstabe E, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 88x38mm, 100 Stück/Packung

Buchstabe E, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar,ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 75 mm, Bogen Format: 88 x 38 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 5 Stück, 1 Packung = 20 Bogen
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, selbstklebende buchstaben 75 mm, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Regalschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Bögen (ab € 3,7375* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,14*
€ 115,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,75*
€ 113,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,29*
€ 109,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,89*
€ 105,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,75*
€ 88,95
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36620
ab € 74,75*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36621
ab € 74,68*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36622
ab € 74,71*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36623
ab € 74,78*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36625
ab € 74,79*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36626
ab € 74,71*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36627
ab € 74,75*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36628
ab € 74,71*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36629
ab € 74,69*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36630
ab € 74,71*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36631
ab € 74,75*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36632
ab € 74,71*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36633
ab € 74,76*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36634
ab € 74,77*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36635
ab € 74,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.