Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe D, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-35523
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_35523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten 50mm
Buchstabe D, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 50mm, 57x22mm, 160 Stück/Packung

Buchstabe D, Farbe: weiß/rot, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 50 mm, Bogen Format: 57 x 22 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 8 Stück, 1 Packung = 20 Bogen
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Regalschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Bögen (ab € 2,714* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,62*
€ 85,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,56*
€ 83,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,37*
€ 80,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,54*
€ 77,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,28*
€ 64,59
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35520
ab € 54,37*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35521
ab € 54,34*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35522
ab € 54,25*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35524
ab € 54,25*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35525
ab € 54,40*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35526
ab € 54,42*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35527
ab € 54,25*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35528
ab € 54,26*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35529
ab € 54,37*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35530
ab € 54,29*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35531
ab € 54,19*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35532
ab € 54,29*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35533
ab € 54,29*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35534
ab € 54,25*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35535
ab € 54,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.