| |
|
| Artikel-Nr.: 703-34248 Herst.-Nr.: 41210305 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Warnband Sicherheitsband,weiß/rot,PP-Folie,50mmx66m,6 Rollen/VE
Warnband Sicherheitsband, zweisprachig, leise abrollend, Farbe: weiß, Schrift: rot, Material: Polypropylen-Folie mit starkem Acrylkleber, Gesamtstärke: ca. 46my, Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +70°C, Reißfestigkeit: ca. 32 N/cm, Reißdehnung: ca. 140%, gute UV-Beständigkeit, Breite: 50 mm, Länge: 66 m, 1 Verpackungseinheit = 6 Rollen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, warnband 66m x 50mm rot-weiß, markierband, markierband rot/weiß, Packband, Verpackungsklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Verpackungskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Klebefilm |
| | |
| |