Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe R, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 22x36mm, 320 Stück/Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-27737
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_27737
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten 25 mm
Buchstabe R, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 36x22mm, 320 Stück/Packung

Buchstabe R, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar,ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 25 mm, Bogen Format: 36 x 22 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 16 Stück, 1 Packung = 20 Bogen
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Verpackungskennzeichen, Regalschilder, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Bögen (ab € 2,7055* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,45*
€ 85,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,76*
€ 83,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,87*
€ 79,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,26*
€ 76,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,11*
€ 64,39
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27720
ab € 54,13*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27721
ab € 54,31*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27722
ab € 54,28*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27723
ab € 54,26*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27724
ab € 54,15*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27725
ab € 54,26*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27726
ab € 54,23*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27727
ab € 54,31*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27728
ab € 54,23*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27729
ab € 54,27*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27730
ab € 54,26*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27731
ab € 54,14*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27732
ab € 54,11*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27733
ab € 54,31*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27734
ab € 54,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.