Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe K,gelb/schwarz,Folie,Schrifthöhe 15mm,19x14mm,36/Bogen,20 Bogen/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-27630
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_27630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett bogen
Buchstabe K,gelb/schwarz,Folie,Schrifthöhe 15mm,19x14mm,36/Bogen,20 Bogen/VE

Buchstabe K, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar,ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 15 mm, Bogen Format: 19 x 14 mm, Anzahl Buchstaben je Bogen: 36 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, selbstklebende buchstaben 15mm, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Bögen (ab € 2,722* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,84*
€ 85,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,83*
€ 84,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,79*
€ 80,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,57*
€ 78,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,44*
€ 64,78
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27620
ab € 54,43*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27621
ab € 54,38*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27622
ab € 54,38*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27623
ab € 54,33*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27624
ab € 54,43*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27625
ab € 54,43*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27626
ab € 54,38*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27627
ab € 54,37*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27628
ab € 54,33*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27629
ab € 54,43*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27631
ab € 54,30*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27632
ab € 54,30*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27633
ab € 54,44*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27634
ab € 54,29*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_27635
ab € 54,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.