Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Vorsicht! Aufenthalt und Verkehr unter..., Kunststoff, 300x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-24898
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_24898
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbot
Hinweisschilder
Hinweiskennzeichen
Hinweisschild
Hinweisschild Vorsicht! Aufenthalt und Verkehr unter..., Kunststoff, 200x300mm

Hinweisschild Vorsicht! Aufenthalt und Verkehr unter schwebender Last ist verboten, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, mit vier Bohrungen, Material: Kunststoff,temperaturbeständig von -30°C bis +50°C,resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 200 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorsicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,98*
Zubehör
Produkta
011861
ab € 32,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.