Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe S, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 65,0x29,8mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-188338
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_188338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten 50mm
Buchstabe S, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 65,0x29,8mm, 10/Bogen

Buchstabe S, für den Außeneinsatz geeignet, extrem robust und widerstandsfähig, für Lagerplätze, Regale, Kisten, Geräte und Maschinen, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, permanent haftend, abriebfest durch Oberflächenschutz, wasser- undölbeständig, Schrifthöhe: 50 mm, Format: 65,0 x 29,8 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Zahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188351
ab € 3,60*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188320
ab € 3,60*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188321
ab € 3,60*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188322
ab € 3,60*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188323
ab € 3,60*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188324
ab € 3,60*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188325
ab € 3,60*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188326
ab € 3,60*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188327
ab € 3,60*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188328
ab € 3,59*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188329
ab € 3,59*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188330
ab € 3,60*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188331
ab € 3,59*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188332
ab € 3,59*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188333
ab € 3,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.