Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe D, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 32,5x14,9mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-188023
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_188023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten 25 mm
Buchstabe D, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 32,5x14,9mm, 10/Bogen

Buchstabe D, für den Außeneinsatz geeignet, extrem robust und widerstandsfähig, für Lagerplätze, Regale, Kisten, Geräte und Maschinen, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, permanent haftend, abriebfest durch Oberflächenschutz, wasser- undölbeständig, Schrifthöhe: 25 mm, Format: 32,5 x 14,9 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Buchstaben, Zahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188051
ab € 2,64*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188020
ab € 2,64*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188021
ab € 2,62*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188022
ab € 2,64*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188024
ab € 2,64*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188025
ab € 2,63*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188026
ab € 2,62*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188027
ab € 2,64*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188028
ab € 2,64*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188029
ab € 2,64*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188030
ab € 2,62*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188031
ab € 2,64*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188032
ab € 2,62*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188033
ab € 2,64*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_188034
ab € 2,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.