Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichen Sortimentsbogen, Folie, selbstklebend, Ø12,5mm, 25/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-180457
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_180457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinenkennzeichen
Sicherheitskennzeichen
Hinweiskennzeichen
Hinweisschilder
Leiterkennzeichen Sortimentsbogen, Folie, selbstklebend, Ø12,5mm, 25/Bogen

Leiterkennzeichen Sortimentsbogen, gemäß IEC 60309-2, zur Kennzeichnung an elektrischen Betriebsmitteln, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie,temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 12,5 mm, 1 Bogen = 25 Stück (je 5 x L1, L2, L3, N und PE)
Weitere Suchbegriffe: Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 25 Stück (ab € 0,152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_180458
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.