Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Warnmarkierungsband,rot/weiß,Folie mit Trägerpapier,50mm,16,5m/RO,2RO/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-179272
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_179272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
Set Warnmarkierungsband,rot/weiß,Folie mit Trägerpapier,50mm,16,5m/RO,2RO/VE

Set Warnmarkierungsband rechts- und linksweisend, gemäß ASR A1.3, Farbe: rot/weiß, Material: selbstklebende Folie mit Oberflächenschutz, mit Trägerpapier, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, UV-beständig, Breite: 50mm, Länge: 16,5 m, 1 Verpackungseinheit = je 1 Rolle rechts-und linksweisend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 22,985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,74*
€ 80,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,09*
€ 78,65
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 59,47*
€ 70,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,15*
€ 69,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,88*
€ 66,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,98*
€ 61,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,97*
€ 54,70
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179274
ab € 58,47*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179279
ab € 95,06*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179270
ab € 41,51*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179275
ab € 58,27*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179271
ab € 41,96*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179276
ab € 60,84*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179277
ab € 66,37*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179273
ab € 54,44*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179278
ab € 77,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.