Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombipackung Buchstabe A-Z, weiß/rot, Folie, SH 25mm, 22x36mm, 16 je Buchst./Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-15132
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_15132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten a-z
Kombipackung Buchstabe A-Z,weiß/rot,Folie,SH 25mm,36x22mm,16 je Buchst./Packung

Kombipackung Buchstabe A-Z, Farbe: weiß/rot, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 25 mm, Bogen Format: 36 x 22 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 16 Stück, 1 Packung = 26 Bogen (pro Buchstabe 1 Bogen)
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, buchstaben-etiketten 25 mm, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Verpackungskennzeichen, Regalschilder, Kombi, Aufkleber, Buchstabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 26 Bögen (ab € 2,08693* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,62*
€ 85,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,51*
€ 83,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,53*
€ 80,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,17*
€ 77,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,26*
€ 64,57
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15131
ab € 54,27*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15133
ab € 54,30*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15135
ab € 87,14*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15128
ab € 87,39*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15123
ab € 54,29*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15124
ab € 54,13*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15125
ab € 54,23*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15126
ab € 75,15*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15122
ab € 54,12*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15127
ab € 87,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.