Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® plus Lang nachleuchtende Farbe, 2-Komponenten-Polyurethan, 1kg/Gebinde, DIN 67510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     703-12481
Hersteller:
     Arivatec
Herst.-Nr.:
     2890241
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lang nachleuchtende Farben
Langnachleuchtende Farben
Zwei-Komponentenfarbe
PERMALIGHT® plus Nachleuchtfarbe, 2-Komponenten-Polyurethan, 1kg/Gebinde

PERMALIGHT® plus Lang nachleuchtende Farbe, Leuchtdichte 20/3 mcd/qm gemäß DIN 67510, für elastische Untergründe im Innen- und bedingt im Außenbereich, Ergiebigkeit ca. 1300 g/qm, 2-3 Anstriche, kann gerollt, gestrichen oder gespritzt werden, staubtrocken nach 4 Stunden, überstreichen nach 8 Stunden, voll belastbar nach 2-3 Tagen, elastisch, abriebfest, schmutzunempfindliche Oberfläche, chemisch beständig, licht- und farbtonstabil, Farbe: grün/gelb, Material: 2-Komponenten-Polyurethan, 1 Gebinde = 1 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,42*
€ 189,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arivatec
2890231
ab € 71,16*
Zubehör
Arivatec
2890251
ab € 84,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.