Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24 x Bügelflasche in Transparent - 100 ml 10050529_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24 x Bügelflasche in Transparent - 100 ml 10050529_0
24 x Bügelflasche in Transparent - 100 ml 10050529_0
24 x Bügelflasche in Transparent - 100 ml 10050529_0
24 x Bügelflasche in Transparent - 100 ml 10050529_0
24 x Bügelflasche in Transparent - 100 ml 10050529_0
24 x Bügelflasche in Transparent - 100 ml 10050529_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10050529_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10050529_0
EAN/GTIN:
     4052025505295
Suchbegriffe:
Abfüllflaschen
Einmachflaschen
Getränke-Abfüllflaschen
Getränkeabfüllflaschen
Du verschenkst gerne Liköre, Schnäpse, Gewürz- oder Kräuteröle zu besonderen Anlässen? Diese Glasfläschchen im 24er Set eignen sich hervorragend zum Abfüllen und Präsentieren Deiner selbstgemachten Kostbarkeiten. Dank des praktischen Bügelverschlusses mit Gummidichtung wird die Flasche sicher und luftdicht verschlossen. Nutze die Bügelflaschen auch als dekorative Vase oder für andere Deko- und DIY-Ideen bei Feierlichkeiten.

Bügelflaschen 24er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 14 x 5 cm
- Volumen: je ca. 100 ml
- Gewicht: je ca. 140 g
- Material: Glas, Edelstahl, Kunststoff
- Farbe: Transparent, Weiß, Rot

Leere Glasfläschchen
- Ideal für selbstgemachte Liköre, Schnäpse, Öle und Essig
- Geschenkidee für Weihnachten, Geburtstag, Hochzeit uvm.
- Flaschen mit praktischem, luftdichtem Bügelverschluss
- Fläschchen aus spülmaschinengeeignetem Glas
- Auch dekorativ als Vase oder für DIY-Geschenke

Lieferumfang
- 24x Glasflasche
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Weiß | Rot
Gewicht:
3.36 kg
Höhe:
14 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: Bügelflaschen, Bügelverschlussflasche, bügelverschlussflasche, abfüllflaschen, alkohol flasche, bügelflaschen, deko flaschen, dekoflasche, dressing behälter, einmachflasche, einmachflaschen, essigflasche, essigspender, fläschchen, flasche, flaschen, ginflasche, glasfläschchen, glasflasche, glasflaschen, glass bottle, glass bottles, likör flasche, likörfläschchen, likörflasche, mini fläschchen, mini flaschen, mini bügelflaschen, mini glasflaschen, mini likörflaschen, mini ölflaschen, mini schnapsflaschen, oil bottle, oil dispenser, öl behälter, öl fläschchen, öl flasche, öl flaschen, öl karaffe, öldosierer, ölfläschchen, ölflasche, ölflaschen, olive oil bottle, olive oil dispenser, olivenöl flasche, olivenöl kanne, olivenöl karaffe, olivenöl spender, ölkännchen, ölkaraffe, ölspender, schnaps flasche, schnapsfläschchen, schnapsflaschen, vinegar bottle, vinegar dispenser, weihnachtsflaschen, 100 ml, 24er set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.