Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Wandhaken in Schwarz 10049293_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Wandhaken in Schwarz 10049293_0
4 x Wandhaken in Schwarz 10049293_0
4 x Wandhaken in Schwarz 10049293_0
4 x Wandhaken in Schwarz 10049293_0
4 x Wandhaken in Schwarz 10049293_0
4 x Wandhaken in Schwarz 10049293_0
4 x Wandhaken in Schwarz 10049293_0
4 x Wandhaken in Schwarz 10049293_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049293_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049293_0
EAN/GTIN:
     4052025492939
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken
Unordnung und Chaos kann wohl niemand gebrauchen. Gerade dann, wenn bestimmte Gartengeräte oder Werkzeuge schnell benötigt werden. Mit diesen Doppelhaken hängst Du Besen, Rechen, Schaufel und andere Geräte jederzeit griffbereit auf. Die stabilen Wandhaken aus Stahl werden dazu einfach mit dem beiliegenden Montagematerial an der Wand angebracht. Schon sorgen die Gerätehalter für Übersichtlichkeit in Keller, Garage, Abstellkammer oder Werkstatt.

Wandhaken 4er Set im Detail

- Maße H x B x T: ca. 7,5 x 9 x 24 cm
- Abstand zwischen Haken: ca. 4 cm
- Durchmesser je Haken: ca. 1 cm
- Maximale Traglast: 25 kg
- Gewicht: ca. 370 g
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Robuste Doppelhaken für Gartengeräte und mehr
- Für Ordnung in Garage, Schuppen oder Abstellkammer
- Zum griffbereiten Aufhängen von Besen, Gartengeräten uvm.
- Schutzkappen sichern Gartengeräte vor dem Herunterfallen
- Inklusive Schrauben und Dübel für die Wandmontage
- Lange Wandhalter sind aus stabilem Stahl gefertigt

Lieferumfang

- 4x Gerätehalter
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.55 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
24 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: aufhängehaken, besenaufhängung, besenhaken, besenhalter, besenhalterung, doppelhaken, fahrrad wandhaken, fahrrad wandhalter, fahrradhaken, garagen zubehör, garagenhaken, gartengeräte aufhängung, gartengeräte haken, gartengerätehalter, gartengerätehalterung, geräteaufbewahrung, geräteaufhängung, gerätehaken, gerätehalter, gerätehalterung, leiter halter, leiter halterung, leiteraufhängung, leiterhaken, mopphalter, motorsense halterung, rasentrimmer halterung, schaufel halterung, schaufelaufhängung, schaufelhaken, schaufelhalter, schwerlasthaken, ski wandhalterung, skihalterung, spatenhalter, spatenhalterung, system-haken, wand gerätehalter, wandhalter, werkstatthaken, werkzeug aufhängung, werkzeug wandhalterung, werkzeughaken, werkzeughalter, werkzeughalterung, besen, garage, gartengeräte, geräte, leiter, wand, werkstatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.