Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Katzentunnel Mausdesign, faltbare Katzenröhre, B x D: 63 x 26 cm, Spieltunnel, Katzenzubehör, Polyester, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Katzentunnel Mausdesign, faltbare Katzenröhre, B x D: 63 x 26 cm, Spieltunnel, Katzenzubehör, Polyester, bunt
Relaxdays Katzentunnel Mausdesign, faltbare Katzenröhre, B x D: 63 x 26 cm, Spieltunnel, Katzenzubehör, Polyester, bunt
Relaxdays Katzentunnel Mausdesign, faltbare Katzenröhre, B x D: 63 x 26 cm, Spieltunnel, Katzenzubehör, Polyester, bunt
Relaxdays Katzentunnel Mausdesign, faltbare Katzenröhre, B x D: 63 x 26 cm, Spieltunnel, Katzenzubehör, Polyester, bunt
Relaxdays Katzentunnel Mausdesign, faltbare Katzenröhre, B x D: 63 x 26 cm, Spieltunnel, Katzenzubehör, Polyester, bunt
Relaxdays Katzentunnel Mausdesign, faltbare Katzenröhre, B x D: 63 x 26 cm, Spieltunnel, Katzenzubehör, Polyester, bunt
Relaxdays Katzentunnel Mausdesign, faltbare Katzenröhre, B x D: 63 x 26 cm, Spieltunnel, Katzenzubehör, Polyester, bunt
Relaxdays Katzentunnel Mausdesign, faltbare Katzenröhre, B x D: 63 x 26 cm, Spieltunnel, Katzenzubehör, Polyester, bunt
Relaxdays Katzentunnel Mausdesign, faltbare Katzenröhre, B x D: 63 x 26 cm, Spieltunnel, Katzenzubehör, Polyester, bunt
Relaxdays Katzentunnel Mausdesign, faltbare Katzenröhre, B x D: 63 x 26 cm, Spieltunnel, Katzenzubehör, Polyester, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049170_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049170_0
EAN/GTIN:
     4052025491703
Suchbegriffe:
Katzenspielzeug
katzenspielzeug
Dieser faltbare Katzentunnel bietet Deiner Samtpfote eine optimale Möglichkeit zum Kriechen, Krabbeln und Spielen. Dank Pop-Up-Funktion hast Du die Katzenröhre im Handumdrehen aufgestellt. Mit dem interaktiven Katzenspielzeug förderst Du spielerisch das Wohlbefinden Deiner Katze. In der Tragetasche hast Du den Spieltunnel mti seitlichem Ausgang schnell überall mit hingenommen. Optisch punktet das Katzenzubehör mit seinem lustigen Maus-Design.

Katztentunnel im Detail
- Maße B x D: ca. 63 x 26 cm
- Seitliche Öffnung H x B: ca. 12 x 17 cm
- Gewicht: ca. 150 g
- Material: Polyester, Stahl
- Farbe: Grau, Lila

Faltbare Katzenröhre mit Pop-up-Funktion
- Tunnel mit Pop-up-Funktion ist schnell aufgestellt
- Ideal zum Krabbeln, Kriechen oder als Rückzugsort
- Mit seitlicher Öffnung und Guckloch aus Netzstoff

- Beschäftigung und Unterhaltung für Katzen jeden Alters
- Mit Tasche zum Verstauen und zum schnellen Mitnehmen
- Auch für andere Haustiere wie Hasen, Frettchen etc. nutzbar

Lieferumfang
- 1x Katzenröhre
- 1x Tragetasche
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Lila
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
63 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: katzentunnel, cat toy, cat tunnel, hasen spielzeug, hasen zubehör, hasentunnel, kaninchen spielzeug, kaninchentunnel, kater spielzeug, katzen beschäftigung, katzen höhle, katzen rascheltunnel, katzen rundtunnel, katzen schlafplatz, katzen spieltunnel, katzen versteck, katzen zubehör, katzenhöhle, katzenröhre, katzenrolle, katzenrundtunnel, katzenzubehör, kittenspielzeug, krabbeltunnel, kriechtunnel, rabbit tunnel, spieltunnel, tunnel, hasentunnel kaninchen, intelligenzspielzeug für katzen, interaktives katzenspielzeug, kaninchen spielzeug beschäftigung, katze schlafplatz, katze spielzeug, katze tunnel, katzen rund tunnel, katzen spielsachen, katzen spieltunnel für große katzen, katzen spielzeug kitten, katzen tunnel rund, katzen tunnel set groß, katzenhöhle große katzen, katzenhöhle große katzen xxl, katzenhöhle rund, katzenhöhle xxl, katzenrolle spielzeug, katzenspielzeug ball, katzenspielzeug intelligenz, katzenspielzeug kitten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.