Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Puzzlematte, 4x3 Baby Spielmatte mit Rand, Dinosaurier, schadstofffreier Schaumstoff, Kindermatte, grau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Puzzlematte, 4x3 Baby Spielmatte mit Rand, Dinosaurier, schadstofffreier Schaumstoff, Kindermatte, grau/weiß
Relaxdays Puzzlematte, 4x3 Baby Spielmatte mit Rand, Dinosaurier, schadstofffreier Schaumstoff, Kindermatte, grau/weiß
Relaxdays Puzzlematte, 4x3 Baby Spielmatte mit Rand, Dinosaurier, schadstofffreier Schaumstoff, Kindermatte, grau/weiß
Relaxdays Puzzlematte, 4x3 Baby Spielmatte mit Rand, Dinosaurier, schadstofffreier Schaumstoff, Kindermatte, grau/weiß
Relaxdays Puzzlematte, 4x3 Baby Spielmatte mit Rand, Dinosaurier, schadstofffreier Schaumstoff, Kindermatte, grau/weiß
Relaxdays Puzzlematte, 4x3 Baby Spielmatte mit Rand, Dinosaurier, schadstofffreier Schaumstoff, Kindermatte, grau/weiß
Relaxdays Puzzlematte, 4x3 Baby Spielmatte mit Rand, Dinosaurier, schadstofffreier Schaumstoff, Kindermatte, grau/weiß
Relaxdays Puzzlematte, 4x3 Baby Spielmatte mit Rand, Dinosaurier, schadstofffreier Schaumstoff, Kindermatte, grau/weiß
Relaxdays Puzzlematte, 4x3 Baby Spielmatte mit Rand, Dinosaurier, schadstofffreier Schaumstoff, Kindermatte, grau/weiß
Relaxdays Puzzlematte, 4x3 Baby Spielmatte mit Rand, Dinosaurier, schadstofffreier Schaumstoff, Kindermatte, grau/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048920_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048920_0
EAN/GTIN:
     4052025489205
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Puzzle Rollmatte
Puzzle Spielmatte
Spielspaß für die Kleinen garantiert die grau-weiße Puzzlematte mit verschiedenen Dinosauriern. Die weiche Kindermatte besteht aus 12 Schaumstoffmatten sowie 18 Randteilen, die sich einfach zusammensetzen lassen. Ob als stoßdämpfende Krabbelmatte für Babys oder schützende Spielunterlage für Kinder – die schadstofffreie, abwischbare Bodenmatte ist ideal fürs Kinderzimmer. Praktisch ist auch der aufstellbare Rand, mit dem Du den Spielbereich begrenzen kannst.

Puzzlematte im Detail
- Maße je Puzzlestück H x B x T: ca. 1 x 32 x 32 cm
- Maße mit aufgestellten Rand H x B x T: ca. 15 x 116 x 87 cm (ca. 1 m²)
- Maße mit flachem Rand B x T: ca. 149 x 120 cm
- Gesamtgewicht: ca. 1,3 kg
- Material: EVA-Schaumstoff
- Farbe: Weiß, Grau

Spielmatte für das Kinderzimmer
- 30-tlg. Kinderpuzzlematte zum Spielen, Puzzeln und Krabbeln
- Jedes Puzzleteil zeigt einen niedlichen Dinosaurier
- Optimaler Schutz vor Bodenkälte und Minderung von Trittschall
- Sicheres Spielen am Boden und Förderung der Kombinationsgabe
- Ungetrübter Spielspaß dank weichem, schadstofffreiem Schaumstoff
- Wasserabweisend und abwaschbar für schnelle Reinigung
- Aufstellbare Randstücke zur Schaffung eines abgegrenzten Spielbereiches

Lieferumfang
- 12x Puzzlestück
- 14x Randstück
- 4x Eckstück
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Weiß | Anthrazit
Gewicht:
1.28 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
32 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: Puzzlematte, relaxdays puzzlematte, puzzle rollmatte, arbeitsplatz-bodenbelag schweiß, baby bodenmatte, baby crawling mat, baby krabbelmatte, baby mat, baby matte, baby play mat, baby playing mat, baby puzzlematte, baby schaumstoffmatte, baby spielmatte, baby teppich, bodenmatte, bodenpuzzle matte, crawling mat, kinder bodenmatte, kinder matte, kinder puzzlematte, kinder spielmatte, kinderzimmer bodenmatte, krabbelmatte, krabbelpuzzle, krabbelteppich, playmat, puzzle spielmatte, puzzle teppich matte, puzzlematte, puzzleteppich, schaumstoffmatte, spiel puzzlematte, spielboden, spielematte, spielmatte, spielteppich, spielunterlage, baby bodenmatte puzzle, baby matte boden, baby matte puzzle, baby matte spielmatte, babymatte krabbelmatte, bodenmatte kinder, bodenschutzmatte baby, kinder puzzle matten, kindermatte boden, kinderteppich puzzlematte, krabbelmatte baby, krabbelmatte baby spielmatte, krabbelmatte puzzlematte, krabbelteppich für baby
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.