Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Folienschneider, HBT: 6x35x7 cm Folienabroller magnetisch, Frischhalte- & Alufolie, Foliencutter, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Folienschneider, HBT: 6x35x7 cm Folienabroller magnetisch, Frischhalte- & Alufolie, Foliencutter, Farbwahl
Relaxdays Folienschneider, HBT: 6x35x7 cm Folienabroller magnetisch, Frischhalte- & Alufolie, Foliencutter, Farbwahl
Relaxdays Folienschneider, HBT: 6x35x7 cm Folienabroller magnetisch, Frischhalte- & Alufolie, Foliencutter, Farbwahl
Relaxdays Folienschneider, HBT: 6x35x7 cm Folienabroller magnetisch, Frischhalte- & Alufolie, Foliencutter, Farbwahl
Relaxdays Folienschneider, HBT: 6x35x7 cm Folienabroller magnetisch, Frischhalte- & Alufolie, Foliencutter, Farbwahl
Relaxdays Folienschneider, HBT: 6x35x7 cm Folienabroller magnetisch, Frischhalte- & Alufolie, Foliencutter, Farbwahl
Relaxdays Folienschneider, HBT: 6x35x7 cm Folienabroller magnetisch, Frischhalte- & Alufolie, Foliencutter, Farbwahl
Relaxdays Folienschneider, HBT: 6x35x7 cm Folienabroller magnetisch, Frischhalte- & Alufolie, Foliencutter, Farbwahl
Relaxdays Folienschneider, HBT: 6x35x7 cm Folienabroller magnetisch, Frischhalte- & Alufolie, Foliencutter, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048480_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048480_49
EAN/GTIN:
     4052025879044
Suchbegriffe:
Foliencutter
Folienschneider
Folienspender
Aluminiumfolien-Abroller

Dieser praktische Folientrenner ist der ideale Küchenhelfer und überzeugt durch seine einfache Handhabung. Lege Alu- oder Frischhaltefolie in den Folienschneider ein, ziehe die gewünschte Länge heraus und bewege den Schieber auf die andere Seite. Schon ist die Folie sauber und glatt abgetrennt. Die Anbringung des Foliencutters gelingt ohne Bohren: Denn dank starker Magnete haftet dieser an metallischen Oberflächen wie dem Kühlschrank. Der robuste Folienhalter ist aus Metall und Bambus gefertigt.

Folienschneider im Detail
- Maße H x B x T: ca. 6 x 35 x 7 cm
- Rollenbreite max.: ca. 32 cm
- Rollendurchmesser max.: ca. 5,5 cm
- Traglast: max. 1 kg
- Gewicht: ca. 360 g
- Material: Edelstahl, Bambus
- Farbe: In verschiedenen Farben

Magnetischer Frischhaltefolienspender
- Geeignet für handelsübliche Frischhalte- und Alufolie
- Glattes und sauberes Abschneiden dank Schieber
- Magnetische Haftung an Metalloberflächen wie Kühlschrank
- Ansprechendes Design aus robustem Edelstahl und Bambus
- Einfach und bequem nachfüllbar dank abnehmbarer Seitenteile

Lieferumfang
- 1x Folienabreißer in gewählter Farbe
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
0.37 kg
Höhe:
6 cm
Länge:
7 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumfolien-Abrollgerät, Aluminiumfolien-Spender, Frischhaltefolien-Abroller, Frischhaltefolien-Abrollgerät, Frischhaltefolien-Spender, Küchenfolienspender, foliencutter, alufolie aufbewahrung, alufolienabroller, alufolienhalter, alufolienschneider, alufolienspender, foil and plastic wrap organizer, foil and wrap organizer, foil dispenser, folienabreißer, folienabroller, folienaufbewahrung, folienhalter, folienrollenhalter, folienschneider, folienspender, folientrenner, folientrenngerät, food wrap dispenser, frischhaltefolie abroller, frischhaltefolie organizer, frischhaltefolie schneider, frischhaltefolie spender, frischhaltefolienschneider, frischhaltefolienspender, kitchen wrap dispenser, kitchen wrap organizer, plastic wrap dispenser, schubladen folienspender, schneidabroller, wandrollenhalter, wrap dispenser, wrap dock, abroller alufolie frischhaltefolie, abroller alufolie und frischhaltefolie, abroller folie, abroller frischhaltefolie, abroller, alufolie oder frischhaltefolie, alu folienspender schublade, alufolie organizer schublade, alufolie schublade, alufolienhalter wand, alufolienspender schublade, alufolienspender wand, aufbewahrung alufolie, aufbewahrung alufolie frischhaltefolie, aufbewahrung frischhaltefolie, folien halterung küche, folien organizer küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.