Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schubkarrenrad 3.50-6, 2er Set, Vollgummi, Kunststofffelge, Ersatzrad, pannensicher, bis 100 kg, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schubkarrenrad 3.50-6, 2er Set, Vollgummi, Kunststofffelge, Ersatzrad, pannensicher, bis 100 kg, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad 3.50-6, 2er Set, Vollgummi, Kunststofffelge, Ersatzrad, pannensicher, bis 100 kg, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad 3.50-6, 2er Set, Vollgummi, Kunststofffelge, Ersatzrad, pannensicher, bis 100 kg, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad 3.50-6, 2er Set, Vollgummi, Kunststofffelge, Ersatzrad, pannensicher, bis 100 kg, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad 3.50-6, 2er Set, Vollgummi, Kunststofffelge, Ersatzrad, pannensicher, bis 100 kg, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad 3.50-6, 2er Set, Vollgummi, Kunststofffelge, Ersatzrad, pannensicher, bis 100 kg, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad 3.50-6, 2er Set, Vollgummi, Kunststofffelge, Ersatzrad, pannensicher, bis 100 kg, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad 3.50-6, 2er Set, Vollgummi, Kunststofffelge, Ersatzrad, pannensicher, bis 100 kg, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad 3.50-6, 2er Set, Vollgummi, Kunststofffelge, Ersatzrad, pannensicher, bis 100 kg, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048423_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048423_0
EAN/GTIN:
     4052025484231
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Mit dem Karrenrad aus Vollgummi im 2er Set holst Du Dir pannensichere Reifen für Deine Gartenkarre nach Hause. Die Ersatzreifen ohne Luft sind unempfindlich gegen Dornen, Nägel und andere spitze Gegenstände und verfügen über einen geringen Rollwiderstand, was für eine einfache Handhabung sorgt. Da kein Luftverlust nach längerer Standzeit droht, sind die Vollgummireifen außerdem immer einsatzbereit. Das robuste Gleitlager macht die Komplettreifen besonders widerstandsfähig gegen Stoßbelastungen.

Schubkarrenrad 2er Set im Detail

- Bereifung: 3.50-6
- Rad Durchmesser: ca. 33 cm
- Rad Breite: ca. 9 cm
- Tragkraft: ca. 100 kg
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Vollgummi (PU), Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Ersatzrad ohne Achse
- Innendurchmesser für Achse: ca. 1,7 cm
- Nabe Länge: ca. 9 cm
- Felge Durchmesser: ca. 17 cm

Pannensichere Gummireifen im 2er Set
- Aus Vollgummi für geringen Rollwiderstand
- Unempfindlich gegen Scherben, Unrat uvm.
- Robustes Gleitlager mit guter Stoßfestigkeit
- Profilierte Lauffläche für mehr Fahrkontrolle
- Ersatzreifen für Schubkarre, Gartenwagen etc.

Lieferumfang

- 2x Sackkarrenrad
- Achse und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.84 kg
Höhe:
33 cm
Länge:
9 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, relaxdays vollgummirad, gummirolle, schubkarrenrad, bollerwagen rad, bollerwagen reifen, ersatzrad, ersatzreifen, gummiräder, gummireifen, karrenräder, karrenreifen, komplettrad, komplettreifen, sackkarrenrad, sackkarrenreifen, scheibtruhenrad, scheibtruhenreifen, schiebetruhenrad, schiebkarrenrad, schiebkarrenreifen, schubkarren ersatzrad, schubkarrenrad set, schubkarrenreifen, vollgummi räder, vollgummi schubkarrenräder, vollgummireifen, wheelbarrow wheel, ersatzrad bollerwagen, ersatzrad für schubkarre, ersatzrad für schubkarren, ersatzrad schubkarre, ersatzrad schubkarre vollgummi, ersatzrad schubkarren, ersatzräder für schubkarren, ersatzreifen schubkarre, karrenrad vollgummi, pannensicheres schubkarrenrad, rad für schiebetruhe, rad für schubkarre vollgummi, rad schubkarre, rad schubkarre vollgummi, räder schubkarre vollgummi, reifen fuer schubkarre, reifen sackkarre, reifen schubkarre, reifen schubkarre vollgummi, sackkarre vollgummireifen, sackkarrenrad vollgummi, scheibtruhenrad vollgummi, schubkarre pu rad, schubkarre rad vollgummi, schubkarre reifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.