Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rad für Roller, E-Scooter, 6x2", 2er Set, Vollgummi, Stahlfelge, Ersatzrad, pannensicher, 50 kg, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rad für Roller, E-Scooter, 6x2", 2er Set, Vollgummi, Stahlfelge, Ersatzrad, pannensicher, 50 kg, schwarz/grau
Relaxdays Rad für Roller, E-Scooter, 6x2", 2er Set, Vollgummi, Stahlfelge, Ersatzrad, pannensicher, 50 kg, schwarz/grau
Relaxdays Rad für Roller, E-Scooter, 6x2", 2er Set, Vollgummi, Stahlfelge, Ersatzrad, pannensicher, 50 kg, schwarz/grau
Relaxdays Rad für Roller, E-Scooter, 6x2", 2er Set, Vollgummi, Stahlfelge, Ersatzrad, pannensicher, 50 kg, schwarz/grau
Relaxdays Rad für Roller, E-Scooter, 6x2", 2er Set, Vollgummi, Stahlfelge, Ersatzrad, pannensicher, 50 kg, schwarz/grau
Relaxdays Rad für Roller, E-Scooter, 6x2", 2er Set, Vollgummi, Stahlfelge, Ersatzrad, pannensicher, 50 kg, schwarz/grau
Relaxdays Rad für Roller, E-Scooter, 6x2", 2er Set, Vollgummi, Stahlfelge, Ersatzrad, pannensicher, 50 kg, schwarz/grau
Relaxdays Rad für Roller, E-Scooter, 6x2", 2er Set, Vollgummi, Stahlfelge, Ersatzrad, pannensicher, 50 kg, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048325_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048325_0
EAN/GTIN:
     4052025483258
Suchbegriffe:
E-Scooter Zubehör
Elektro-Scooter Zubehör
Elektroroller Zubehör
E-Scooter
Mit den Rädern aus Vollgummi holst Du Dir pannensichere Reifen für Deinen Roller oder E-Scooter. Die Ersatzreifen ohne Luft sind unempfindlich gegen Dornen, Nägel und andere spitze Gegenstände. Da kein Luftverlust nach längerer Standzeit droht, sind die Vollgummireifen außerdem immer einsatzbereit. Das robuste Kugellager des Komplettreifens sorgt dank geringer Reibungen für einen hohen Fahrkomfort. Auch für Hand- oder Schweißwagen sind die Gummireifen geeignet.

Räder 2er Set im Detail

- Größe: 6 x 2"
- Rad Durchmesser: ca. 15 cm
- Rad Breite: ca. 5 cm
- Tragkraft: ca. 50 kg
- Gewicht: je ca. 460 g
- Material: Vollgummi (PU), Stahl
- Farbe: Schwarz, Grau

Ersatzräder ohne Achse
- Innendurchmesser für Achse: ca. 2 cm
- Nabe Länge: ca. 6 cm
- Felge Durchmesser: ca. 9 cm

Pannensichere Gummireifen
- Ersatzreifen für Roller, Scooter, Schweiß- und Handwagen etc.
- Aus Vollgummi für geringen Rollwiderstand
- Unempfindlich gegen Scherben, Unrat uvm.
- Robustes Kugellager für vollen Fahrkomfort
- Profilierte Lauffläche für mehr Fahrkontrolle

Lieferumfang

- 2x Scooterreifen
- Achse und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grau
Gewicht:
0.92 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
6 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Electro Scooter, Electro Scooter Zweirad, Electroscooter, Elektro Scooter Zweirad, Elektro-Scooter, Elektroroller, Elektroroller 2-Rad, Elektroscooter, Elektroscooter 2 Rad, Elektroscooter Zweirad, Zweirad E-Scooter, eScooter, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, e-scooter, relaxdays vollgummirad, Rad, e roller rad, e roller reifen, elekotroller rad, elektroroller reifen, ersatzrad, ersatzreifen, e-scooter rad, e-scooter reifen, e-scooter zubehör, gummiräder, gummireifen, handwagen rad, handwagen reifen, komplettrad, komplettreifen, rad, reifen, rollen, roller räder, rollerreifen, schweißwagen rad, schweißwagen reifen, scooter ersatzräder, scooter hinterrad, scooter räder, scooter reifen, scooter rollen, scooter zubehör, stunt roller reifen, stunt scooter räder, stunt scooter reifen, stunt scooter rollen, vollgummi räder, vollgummireifen, waveboard ersatzrollen, waveboard rad, waveboard reifen, 6 2 zoll reifen scooter, 6 2 zoll reifen scooter vollgummi, 6 x 2 reifen, 6 zoll reifen e scooter, e scooter ersatzteile, e scooter rad 150, ersatzteile stunt scooter, e-scooter ersatzteile, escooter roller zubehör, gummirad 150mm, gummirad 60mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.