Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays bunte Perlenkette 30er Set, Neon, Hippiekette, Kostüm-Accessoire, 80er Jahre Motto-Party, Karneval, mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays bunte Perlenkette 30er Set, Neon, Hippiekette, Kostüm-Accessoire, 80er Jahre Motto-Party, Karneval, mehrfarbig
Relaxdays bunte Perlenkette 30er Set, Neon, Hippiekette, Kostüm-Accessoire, 80er Jahre Motto-Party, Karneval, mehrfarbig
Relaxdays bunte Perlenkette 30er Set, Neon, Hippiekette, Kostüm-Accessoire, 80er Jahre Motto-Party, Karneval, mehrfarbig
Relaxdays bunte Perlenkette 30er Set, Neon, Hippiekette, Kostüm-Accessoire, 80er Jahre Motto-Party, Karneval, mehrfarbig
Relaxdays bunte Perlenkette 30er Set, Neon, Hippiekette, Kostüm-Accessoire, 80er Jahre Motto-Party, Karneval, mehrfarbig
Relaxdays bunte Perlenkette 30er Set, Neon, Hippiekette, Kostüm-Accessoire, 80er Jahre Motto-Party, Karneval, mehrfarbig
Relaxdays bunte Perlenkette 30er Set, Neon, Hippiekette, Kostüm-Accessoire, 80er Jahre Motto-Party, Karneval, mehrfarbig
Relaxdays bunte Perlenkette 30er Set, Neon, Hippiekette, Kostüm-Accessoire, 80er Jahre Motto-Party, Karneval, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047963_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047963_0
EAN/GTIN:
     4052025479633
Suchbegriffe:
Collier
Colliers und Ketten
Halsketten
Halsschmuck

Du hast noch keine Idee, wie Deine Verkleidung zum Karneval aussehen soll? Die bunten Perlenketten im großen 30er Set könnten Dir dabei helfen! Ob zum Motto 80er Jahre, Rave oder Hippie, die verrückten Halsketten sind das perfekte Kostümzubehör. Sei der Hingucker auf jeder Themenparty mit den Kostümketten in 6 knalligen Neonfarben. Die Ketten mit Perlen aus Kunststoff kannst Du einzeln tragen, individuell kombinieren oder auch zu Armbändern umfunktionieren.

Bunte Perlenkette im 30er Set
- Länge je Kette: ca. 49 cm
- Durchmesser je Perle: ca. 0,5 cm
- Gewicht je Kette: ca. 8 g
- Material: Kunststoff
- Farben: Gelb, Orange, Rot, Pink, Blau, Grün

Hippieketten für Karneval
- Je 5 Ketten in 6 verschiedenen Neon-Farben
- Als stylisches und dekoratives Kostümzubehör
- Für Männer und Frauen, Kinder und Jugendliche
- Als Halsketten tragen oder als Armbänder nutzen
- Für Fasching, Karneval, 80er bzw. 90er Motto-Partys

Lieferumfang
- 30x Halskette
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Rot | Pink
Gewicht:
0.41 kg
Höhe:
49 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
1 cm
Weitere Suchbegriffe: Kinder Faschingskostüme, Kinderkostüme, Festkostüm, Party-Kostüm, Partykostüm, Partykostüme, halsketten perlen, collier, bunte perlenkette, 80 er jahre schmuck, 80er jahre kette, 80er kette, 80er schmuck, halskette, hippie schmuck, hippiekette, karneval schmuck, kette, kostümkette, neon kette, neon perlenkette, neon schmuck, perlen halskette, perlenkette, plastik kette, schmuck, 80 jahre accessoires damen, 80 jahre mottoparty, 80er accessoires damen, 80er assesoires damen, 80er jahre accessoires, 80er jahre accessoires schmuck, 80er jahre ketten damen, 80er jahre schmuck damen, 80er jahre zubehör damen, 80er party accessoires, 80er schmuck damen, 80ger jahre accessoires, 90er jahre accessoires, bunte ketten, bunte ketten 80er, deko karneval, fasching kostüm zubehör, fasching neon, grüne halskette, halskette damen, halskette fasching, hippi kette fasching frauen, hippie accessoires damen, karneval 80er jahre, kette 80er, kette 80er jahre, kette 80er jahre damen, kette damen, kette herren, kette neon, kette pink, kette pink 80er
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.