Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Backblech mit Deckel, 3 in 1 Kuchen Transportbox, BxT 40,5 x 32,5 cm, Backform, Transporthaube, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Backblech mit Deckel, 3 in 1 Kuchen Transportbox, BxT 40,5 x 32,5 cm, Backform, Transporthaube, Farbwahl
Relaxdays Backblech mit Deckel, 3 in 1 Kuchen Transportbox, BxT 40,5 x 32,5 cm, Backform, Transporthaube, Farbwahl
Relaxdays Backblech mit Deckel, 3 in 1 Kuchen Transportbox, BxT 40,5 x 32,5 cm, Backform, Transporthaube, Farbwahl
Relaxdays Backblech mit Deckel, 3 in 1 Kuchen Transportbox, BxT 40,5 x 32,5 cm, Backform, Transporthaube, Farbwahl
Relaxdays Backblech mit Deckel, 3 in 1 Kuchen Transportbox, BxT 40,5 x 32,5 cm, Backform, Transporthaube, Farbwahl
Relaxdays Backblech mit Deckel, 3 in 1 Kuchen Transportbox, BxT 40,5 x 32,5 cm, Backform, Transporthaube, Farbwahl
Relaxdays Backblech mit Deckel, 3 in 1 Kuchen Transportbox, BxT 40,5 x 32,5 cm, Backform, Transporthaube, Farbwahl
Relaxdays Backblech mit Deckel, 3 in 1 Kuchen Transportbox, BxT 40,5 x 32,5 cm, Backform, Transporthaube, Farbwahl
Relaxdays Backblech mit Deckel, 3 in 1 Kuchen Transportbox, BxT 40,5 x 32,5 cm, Backform, Transporthaube, Farbwahl
Relaxdays Backblech mit Deckel, 3 in 1 Kuchen Transportbox, BxT 40,5 x 32,5 cm, Backform, Transporthaube, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047952_52
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047952_52
EAN/GTIN:
     4052025880002
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Torten-Haube
Diese praktische Kuchenform vereint 3 Funktionen im einem: Backen, Aufbewahren und Transportieren. Egal ob Apfelkuchen oder Tiramisu, das Backblech aus antihaftbeschichtetem Carbon-Stahl eignet sich ideal für die Zubereitung von Aufläufen, Kuchen und Co. im Backofen. Schließe den Deckel anschließend mit den Verschlussclips um die Inhalte länger frisch zu halten. Dank der 2 Tragegriffe kannst Du die Kuchenbox dann bequem und einfach transportieren – ob zur nächsten Party oder ins Büro.

Backblech mit Deckel 3 in 1 im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 8 x 40,5 x 32,5 cm
- Blech Maße H x B x T: ca. 5 x 40 x 32 cm
- Blech Innenmaße H x B x T: ca. 4,5 x 36,5 x 29 cm
- Gesamtgewicht: ca. 940 g
- Material: Carbon-Stahl, Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Rechteckige Kuchenbox zum Transport
- Ideal zum Backen von Kuchen, Auflauf, Pizza uvm.
- Deckel zur Aufbewahrung - Inhalte bleiben länger frisch
- Dank Griffen lässt sich Backform einfach transportieren
- Antihaftbeschichtetes Blech ist hitzebeständig bis 220 Grad
- Blech und Haube schnell und einfach per Hand reinigen
- Verschlussclips ermöglichen leichtes Öffnen u. Schließen

Lieferumfang
- 1x Backblech
- 1x Transporthaube
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent | Pink
Gewicht:
0.94 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
32.5 cm
Breite:
40.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Tortenhaube, Transport-Box, Transportbox, transportbox schwarz, transport box, transportbox klar, Backblech mit Deckel, auflaufform, backblech, backblech haube, backblech transportbox, backbleche, backcontainer, backform, backformen, backofenblech, baking tray, baklava blech, blechkuchen container, blechkuchen transportbox, blechkuchenform, brownie backform, kuchen abdeckhaube, kuchen backblech, kuchen blech, kuchen haube, kuchen transportbox, kuchenbackblech, kuchenbackform, kuchenbehälter, kuchenblech, kuchenbleche, kuchenbox, kuchenbutler, kuchencontainer, kuchenform, kuchenformen, muffin transportbox, obstkuchenblech, ofenblech, partybutler, stollenbackform, tiramisu form, tortenform, transporthaube, auflaufform mit deckel, backblech deckel, backblech für kuchen, backblech kuchen, backblech kuchenblech, backblech mit abdeckhaube, backblech mit deckel, backblech mit deckel für backofen, backblech mit deckel groß, backblech mit transporthaube, backblech tief
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.