Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schmuckhalter Wand, für Ketten, Ohrringe & Armbänder, Kettenhalter mit Ablage, HBT 12 x 30 x 8 cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schmuckhalter Wand, für Ketten, Ohrringe & Armbänder, Kettenhalter mit Ablage, HBT 12 x 30 x 8 cm, transparent
Relaxdays Schmuckhalter Wand, für Ketten, Ohrringe & Armbänder, Kettenhalter mit Ablage, HBT 12 x 30 x 8 cm, transparent
Relaxdays Schmuckhalter Wand, für Ketten, Ohrringe & Armbänder, Kettenhalter mit Ablage, HBT 12 x 30 x 8 cm, transparent
Relaxdays Schmuckhalter Wand, für Ketten, Ohrringe & Armbänder, Kettenhalter mit Ablage, HBT 12 x 30 x 8 cm, transparent
Relaxdays Schmuckhalter Wand, für Ketten, Ohrringe & Armbänder, Kettenhalter mit Ablage, HBT 12 x 30 x 8 cm, transparent
Relaxdays Schmuckhalter Wand, für Ketten, Ohrringe & Armbänder, Kettenhalter mit Ablage, HBT 12 x 30 x 8 cm, transparent
Relaxdays Schmuckhalter Wand, für Ketten, Ohrringe & Armbänder, Kettenhalter mit Ablage, HBT 12 x 30 x 8 cm, transparent
Relaxdays Schmuckhalter Wand, für Ketten, Ohrringe & Armbänder, Kettenhalter mit Ablage, HBT 12 x 30 x 8 cm, transparent
Relaxdays Schmuckhalter Wand, für Ketten, Ohrringe & Armbänder, Kettenhalter mit Ablage, HBT 12 x 30 x 8 cm, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047932_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047932_0
EAN/GTIN:
     4052025479329
Suchbegriffe:
Armreif
Armschmuck
Ohrringe
Ohrschmuck

Mit diesem Schmuckhalter bewahrst Du Deinen Schmuck übersichtlich auf. Der Kettenaufhänger lässt sich mit den beiliegenden Klebepads unkompliziert an der Wand befestigen, sodass Du Deine Lieblingsstücke am Schminktisch stets griffbereit hast. Die Schmuckleiste verfügt über Haken für Ketten und Armbänder, Steckplätze für Ohrringe und eine praktische Ablage für Parfümfläschchen, Make-up und Kosmetikzubehör. Dank seines schlichten Designs fügt sich der Wandschmuckhalter überall gut ein.

Schmuckhalter Wand im Detail
- Maße H x B x T: ca. 12 x 30 x 8 cm
- Ablage B x T: ca. 29,5 x 7,5 cm
- Traglast: max. 1,5 kg
- Gewicht: ca. 220 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Transparent

Schmuck-Organizer zum Aufhängen
- Übersichtliche und griffbereite Schmuckaufbewahrung
- 13 Haken zum Aufhängen von Ketten und Armbändern
- Schmuckaufhänger mit 18 Steckplätzen für Ohrringe
- Ablage für Parfüm, Make-up und Kosmetikutensilien
- Klebepads zur einfachen Wandmontage ohne Bohren
- Dezentes, transparentes Design fügt sich überall gut ein

Lieferumfang
- 1x Schmuckhalterung
- 2x Klebepads
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
8 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Ohrstecker, Schmuck-Etui, Schmuck-Schatulle, Schmucketui, Schmuckhalter, Schmuckkästchen, Schmuckkästen, Schmuckschatulle, Schmuckständer, schmuck etui, schmuckhalter wand, armband halter, armband halterung, earring holder, earring organizer, halsketten aufbewahrung, halsketten halter, halsketten halterung, jewelry holder, jewelry organizer, ketten aufbewahrung, ketten halterung, ketten organizer, kettenaufhänger, kettenhalter, kosmetik ablage, kosmetik aufbewahrung, kosmetik organizer, make up ablage, make up aufbewahrung, make up organizer, necklace holder, necklace organizer, ohrring aufbewahrung, ohrring halterung, ohrring organizer, ohrringhalter, ohrstecker aufbewahrung, ohrstecker halter, ohrstecker halterung, ohrstecker organizer, parfum aufbewahrung, parfüm halter, parfüm halterung, parfüm organizer, parfüm regal, schmink organizer, schminkablage, schminkaufbewahrung, schmuck aufbewahrer, schmuck organizer, schmuckaufbewahrung, schmuckaufhänger, schmuckbrett, schmuckhaken, schmuckhalter, schmuckhalterung, schmuckleiste, schmuckorganisator, wand schmuckhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.