Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Posterrolle, bis Größe A0, Transport Poster & Zeichnungen, ausziehbar 64–107 cm, Zeichenrolle, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Posterrolle, bis Größe A0, Transport Poster & Zeichnungen, ausziehbar 64–107 cm, Zeichenrolle, schwarz/weiß
Relaxdays Posterrolle, bis Größe A0, Transport Poster & Zeichnungen, ausziehbar 64–107 cm, Zeichenrolle, schwarz/weiß
Relaxdays Posterrolle, bis Größe A0, Transport Poster & Zeichnungen, ausziehbar 64–107 cm, Zeichenrolle, schwarz/weiß
Relaxdays Posterrolle, bis Größe A0, Transport Poster & Zeichnungen, ausziehbar 64–107 cm, Zeichenrolle, schwarz/weiß
Relaxdays Posterrolle, bis Größe A0, Transport Poster & Zeichnungen, ausziehbar 64–107 cm, Zeichenrolle, schwarz/weiß
Relaxdays Posterrolle, bis Größe A0, Transport Poster & Zeichnungen, ausziehbar 64–107 cm, Zeichenrolle, schwarz/weiß
Relaxdays Posterrolle, bis Größe A0, Transport Poster & Zeichnungen, ausziehbar 64–107 cm, Zeichenrolle, schwarz/weiß
Relaxdays Posterrolle, bis Größe A0, Transport Poster & Zeichnungen, ausziehbar 64–107 cm, Zeichenrolle, schwarz/weiß
Relaxdays Posterrolle, bis Größe A0, Transport Poster & Zeichnungen, ausziehbar 64–107 cm, Zeichenrolle, schwarz/weiß
Relaxdays Posterrolle, bis Größe A0, Transport Poster & Zeichnungen, ausziehbar 64–107 cm, Zeichenrolle, schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047855_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047855_0
EAN/GTIN:
     4052025478551
Suchbegriffe:
Zeichenpapier-Rolle
Zeichenpapierrolle
Zeichenrolle
zeichenpapier rolle

Du hast Plakate, Poster, Zeichnungen oder Entwürfe, die nur darauf warten, interessierte Blick zu ernten, doch der Transport bereitet Dir Kopfzerbrechen? Mithilfe der Zeichnungsrolle transportierst Du selbst große Papierbögen sicher, ohne sie zerknittern oder falten zu müssen. Um die Flipcharthülle zu verlängern, arretierst Du das enthaltene Rohr einfach auf Wunschhöhe – festdrehen und fertig. Dank des verstellbaren Gurts lässt sich die Zeichenrolle entspannt überallhin mitnehmen.

Posterrolle im Detail
- Maße H x D: ca. 64–107 x 8 cm
- Innendurchmesser: ca. 7,5 cm
- Gewicht: ca. 320 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz, Weiß

Teleskop-Posterrolle mit Deckel
- Für Poster, Zeichnungen, Plakate etc.
- Plakatrolle ist bis DIN-A0 ausziehbar
- Schraubdeckel für einfachen Zugriff
- Verlängerungsrohr mit Einrast-Funktion
- Gut transportierbar dank verstellbarem Gurt

Lieferumfang
- 1x Zeichenköcher
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
0.32 kg
Höhe:
107 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: posterrolle, relaxdays posterrolle, architektenrolle, aufbewahrungsrolle, bilderköcher, bilderrolle, dokumentenrolle, flipchart aufbewahrung, flipchart hülle, flipchart köcher, flipchart rolle, flipchart transportrolle, plakat transportrolle, plakatröhre, plakatrolle, planköcher, planrolle, poster roll, poster transportrolle, poster tube, teleskop posterrolle, transport bilderrolle, transportrohr, zeichenköcher, zeichenrolle, zeichenrollenköcher, zeichnungsrolle, a0 köcher, a0 posterrolle, a0 postertransport, a0 versandrolle, a0 zeichenrolle, bilderrolle transport, dokumentenrolle a0, dokumentenrolle a3, flipchart papier transport, flipchart rolle transport, köcher für karten, köcher karten, plakatrolle transportrolle, poster transportrolle a0, posterrolle a0, posterrolle a3, posterrolle a4, posterrolle din a0, posterrolle transportrolle, rolle für flipcharts, rolle für zeichnungen, rolle köcher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.