Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Weihnachtskugeln 150er Set, glitzernde, matte & glänzende Christbaumkugeln, Kunststoff, ∅ 3, 4 & 6 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Weihnachtskugeln 150er Set, glitzernde, matte & glänzende Christbaumkugeln, Kunststoff, ∅ 3, 4 & 6 cm, schwarz
Relaxdays Weihnachtskugeln 150er Set, glitzernde, matte & glänzende Christbaumkugeln, Kunststoff, ∅ 3, 4 & 6 cm, schwarz
Relaxdays Weihnachtskugeln 150er Set, glitzernde, matte & glänzende Christbaumkugeln, Kunststoff, ∅ 3, 4 & 6 cm, schwarz
Relaxdays Weihnachtskugeln 150er Set, glitzernde, matte & glänzende Christbaumkugeln, Kunststoff, ∅ 3, 4 & 6 cm, schwarz
Relaxdays Weihnachtskugeln 150er Set, glitzernde, matte & glänzende Christbaumkugeln, Kunststoff, ∅ 3, 4 & 6 cm, schwarz
Relaxdays Weihnachtskugeln 150er Set, glitzernde, matte & glänzende Christbaumkugeln, Kunststoff, ∅ 3, 4 & 6 cm, schwarz
Relaxdays Weihnachtskugeln 150er Set, glitzernde, matte & glänzende Christbaumkugeln, Kunststoff, ∅ 3, 4 & 6 cm, schwarz
Relaxdays Weihnachtskugeln 150er Set, glitzernde, matte & glänzende Christbaumkugeln, Kunststoff, ∅ 3, 4 & 6 cm, schwarz
Relaxdays Weihnachtskugeln 150er Set, glitzernde, matte & glänzende Christbaumkugeln, Kunststoff, ∅ 3, 4 & 6 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047786_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047786_46
EAN/GTIN:
     4052025880538
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln

Mit dem großen Christbaumkugel-Set kannst Du Deinen Tannenbaum prachtvoll schmücken. Die Kugeln in unterschiedlichen Größen mit matter, glänzender oder glitzernder Oberfläche lassen sich dabei ganz individuell geschmackvoll arrangieren. Der festlich dekorierte Weihnachtsbaum bringt dann nicht nur Kinderaugen zum Strahlen, sondern sorgt auch bei Erwachsenen für eine besinnliche Atmosphäre zur schönsten Zeit des Jahres. An den silbernen Bändchen lassen sich die Baumkugeln leicht aufhängen.

Weihnachtskugeln im Detail
- Maße kleine Kugeln H x D: ca. 4 x 3 cm
- Maße mittlere Kugeln H x D: ca. 5 x 4 cm
- Maße große Kugeln H x D: ca. 7 x 6 cm
- Gewicht je Kugel: ca. 1-10 g
- Material: Polystyrol
- In verschiedenen Farben

Christbaumschmuck im 150er Set
- Weihnachtsbaum mit den Kugeln festlich schmücken
- Baumkugeln mit Bändchen zum einfachen Aufhängen
- Kugeln in glitzerndem, mattem und glänzendem Design
- Aus robustem und leichtem Kunststoff in 3 Größen
- Dekorativer Baumschmuck für ein stimmungsvolles Fest
- Inklusive praktischer Aufbewahrungsbox mit Henkel

Lieferumfang
- 150x Weihnachtskugel in Aufbewahrungsbox
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.9 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, weihnachtskugeln schwarz silber, baumkugeln schwarz, baumkugeln, baumschmuck, christbaumkugel set, christbaumkugeln, christbaumkugeln set, christbaumschmuck, christbaumschmuck set, christmas balls, christmas baubles, christmas tree decorations, christmas tree ornaments, kerstballen, kugeln, mini weihnachtskugeln, plastik weihnachtskugeln, tannenbaum kugeln set, tannenbaum ornament, tannenbaum schmuck, tannenbaum schmuck set, tannenbaumkugel, tannenbaumschmuck, tannenkugeln, weihnachtsbaum deko, weihnachtsbaumkugeln, weihnachtsbaumkugeln set, weihnachtsbaumschmuck, weihnachtsdeko kugeln, weihnachtskugeln, weihnachtskugeln set, weihnachtskugelset, weihnachtsschmuck set, baumkugeln rot, baumschmuck draußen, baumschmuck für draußen, baumschmuck rosa, baumschmuck schwarz, baumschmuck weihnachten rot, baumschmuck weihnachten weiss, baumschmuck weiss, blaue weihnachtskugeln, christbaum kugeln weiß, christbaum schmuck weiß, christbaumkugel kunststoff, christbaumkugel weiss, christbaumkugel xxl, christbaumkugeln aussen, christbaumkugeln draussen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.