Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Nistkasten für Stare, natürliches Tannenholz, 2x Einflugloch 5 cm, Sitzstange, Vogelhaus zum Aufhängen, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Nistkasten für Stare, natürliches Tannenholz, 2x Einflugloch 5 cm, Sitzstange, Vogelhaus zum Aufhängen, natur
Relaxdays Nistkasten für Stare, natürliches Tannenholz, 2x Einflugloch 5 cm, Sitzstange, Vogelhaus zum Aufhängen, natur
Relaxdays Nistkasten für Stare, natürliches Tannenholz, 2x Einflugloch 5 cm, Sitzstange, Vogelhaus zum Aufhängen, natur
Relaxdays Nistkasten für Stare, natürliches Tannenholz, 2x Einflugloch 5 cm, Sitzstange, Vogelhaus zum Aufhängen, natur
Relaxdays Nistkasten für Stare, natürliches Tannenholz, 2x Einflugloch 5 cm, Sitzstange, Vogelhaus zum Aufhängen, natur
Relaxdays Nistkasten für Stare, natürliches Tannenholz, 2x Einflugloch 5 cm, Sitzstange, Vogelhaus zum Aufhängen, natur
Relaxdays Nistkasten für Stare, natürliches Tannenholz, 2x Einflugloch 5 cm, Sitzstange, Vogelhaus zum Aufhängen, natur
Relaxdays Nistkasten für Stare, natürliches Tannenholz, 2x Einflugloch 5 cm, Sitzstange, Vogelhaus zum Aufhängen, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047735_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047735_0
EAN/GTIN:
     4052025477356
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus
Mithilfe des Nisthauses kannst Du gemeinsam mit Deiner Familie gefährdeten Vogelarten wie dem Star, Wendehals oder dem Sperlingskauz einen Platz zum Brüten schaffen und die Vögel bei der Aufzucht der Jungen beobachten. Der Vogelkasten verfügt zudem über 2 praktische große Einfluglöcher und 2 Sitzstangen, die den Anflug am Haus für die Vögel erleichtern. Das Nisthäuschen besteht aus Tannenholz in dekorativer, geflammter Optik.

Nistkasten im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 22 x 35 x 18 cm

- Einflugloch D: ca. 5 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Tannenholz
- Farbe: Natur

Brutkasten für Vögel

- Nisthilfe für Star, Wendehals oder Sperlingskauz geeignet
- Nisthäuschen zum Aufhängen an Baum oder Hauswand
- Mit 2 Einfluglöchern und 2 Sitzstangen für leichteren Anflug
- Vogelhäuschen aus natürlichem Tannenholz im geflammten Design
- Mit dem Vogelkasten einen Brutplatz für gefährdete Vogelarten schaffen

Hinweise zum Anbringen des Starenkastens
- Vogelnistkasten in 3 bis 10 m Höhe anbringen
- Einflugloch sollte nach Osten oder Südosten ausgerichtet sein
- An einem wind- und regengeschützten Ort aufhängen
- Vogelnisthaus am Besten im Herbst oder Winter anbringen

Lieferumfang
- 1x Starenkasten
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.94 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
18 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, Nisthilfe, Nisthöhle, Nistkasten, nisthilfe, Relaxdays Nistkasten, bird house, brutkasten, nisthaus, nisthäuschen, nisthöhle, nistkasten, nistplatz, sperlingskauz nistkasten, starenhaus, starenhäuschen, starenkasten, starennistkasten, starenreihenhaus, vogel brutkasten, vogel nisthaus, vogelhaus, vogelhäuschen, vogelkasten, vogelnistkasten, brütkasten, brutkasten für vögel, nisthaus für vögel, nisthilfe vogel, nisthilfen für vögel, nistkasten aufhängen, nistkasten balkon, nistkasten für specht, nistkästen für stare, nistkasten für vögel, nistkästen für vögel, nistkasten für vögel für draußen, nistkästen für vögel wetterfest, nistkästen für vögel zum aufhängen, nistkasten für wildvögel, nistkästen für wildvögel, nistkasten gartenvögel, nistkasten groß, nistkasten hängend, nistkasten holz, nistkasten kaufen, nistkästen kaufen, nistkästen sperlingskauz, nistkasten star, nistkasten vögel, nistkasten zum aufhängen, starenhaus nistkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.