Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Sackkarrenreifen mit Schlauch, 3er Set, Ersatzreifen 3.50-8 für Sackkarre, Stollenprofil, bis 154 kg, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Sackkarrenreifen mit Schlauch, 3er Set, Ersatzreifen 3.50-8 für Sackkarre, Stollenprofil, bis 154 kg, schwarz
Relaxdays Sackkarrenreifen mit Schlauch, 3er Set, Ersatzreifen 3.50-8 für Sackkarre, Stollenprofil, bis 154 kg, schwarz
Relaxdays Sackkarrenreifen mit Schlauch, 3er Set, Ersatzreifen 3.50-8 für Sackkarre, Stollenprofil, bis 154 kg, schwarz
Relaxdays Sackkarrenreifen mit Schlauch, 3er Set, Ersatzreifen 3.50-8 für Sackkarre, Stollenprofil, bis 154 kg, schwarz
Relaxdays Sackkarrenreifen mit Schlauch, 3er Set, Ersatzreifen 3.50-8 für Sackkarre, Stollenprofil, bis 154 kg, schwarz
Relaxdays Sackkarrenreifen mit Schlauch, 3er Set, Ersatzreifen 3.50-8 für Sackkarre, Stollenprofil, bis 154 kg, schwarz
Relaxdays Sackkarrenreifen mit Schlauch, 3er Set, Ersatzreifen 3.50-8 für Sackkarre, Stollenprofil, bis 154 kg, schwarz
Relaxdays Sackkarrenreifen mit Schlauch, 3er Set, Ersatzreifen 3.50-8 für Sackkarre, Stollenprofil, bis 154 kg, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047676_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047676_0
EAN/GTIN:
     4052025476762
Suchbegriffe:
sackkarrenreifen
bollerwagen rad
bollerwagen reifen
ersatzrad
Du bist mit der beladenen Sackkarre unterwegs, während Dir ein platter Reifen einen Strich durch die Rechnung macht? Mit diesem Set Reifen und Schlauch kannst Du sofort reagieren. Die Sackkarrenreifen sind der ideale Ersatz für alle gängigen Sackkarren, Hand- oder Bollerwagen. Der Innenschlauch lässt sich mithilfe des abgewinkelten Autoventils im Handumdrehen aufpumpen. Mit dem Stollenprofil des Sackkarrenmantels hast Du besonders auf rutschigen oder unebenen Untergründen eine gute Fahrqualität.

Hinweis: Beachte beim Aufpumpen des Reifenschlauchs den maximalen Reifendruck von 2 bar.

Sackkarrenreifen im 3er Set
- Reifengröße: 3.50-8 Zoll
- Reifendurchmesser: ca. 36,5 cm
- Reifenbreite: ca. 7,5 cm
- Max. Reifendruck: 2 bar
- Traglast: jeweils ca. 154 kg
- Gewicht: je ca. 1,2 g
- Material: Gummi
- Farbe: Schwarz

Ersatzreifen für Schubkarren
- Mit abgewinkeltem Autoventil für einfaches Aufpumpen
- Profilierte Lauffläche ideal für Schotter, Matsch uvm.
- Ersatz-Set mit 3x Reifenmantel und - schlauch
- Im Falle eines Platten, Reifen direkt parat haben
- Luftrad-Zubehör für Sackkarren, Bollerwagen und mehr

Lieferumfang
- 3x Sackkarrenmantel
- 3x Sackkarrenschlauch (unaufgepumpt)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
3.51 kg
Höhe:
36.5 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
36.5 cm
Weitere Suchbegriffe: ersatzrad set, ersatzreifen, ersatzreifen set, ersatzschlauch, gummiräder, gummireifen, innenschlauch, karrenräder, karrenreifen, komplettrad, komplettreifen, luftgummirad, luftrad, luftrad set, lufträder set, luftreifen, radmantel, reifen, reifen set, reifenmantel, reifenschlauch, sackkarrenmantel, sackkarrenrad, sackkarrenschlauch, scheibtruhenrad, scheibtruhenreifen, schiebetruhenrad, schiebkarrenrad, schiebkarrenreifen, schubkarren ersatzrad, schubkarrenrad, schubkarrenreifen, standardschlauch, wheelbarrow wheel, ersatzrad bollerwagen, ersatzrad für schubkarre, ersatzrad für schubkarren, ersatzrad schubkarre, ersatzrad schubkarre luftbereift, ersatzrad schubkarren, ersatzräder für schubkarren, ersatzreifen schubkarre, karrenrad luftbereift, luftrad für schubkarre, luftrad schubkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.