Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reladays Grillbesteck, 4-tlg. Set, Grillspachtel, Zange, Fleischspieß, Reinigungsbürste, Edelstahl, Holz, silber/ braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reladays Grillbesteck, 4-tlg. Set, Grillspachtel, Zange, Fleischspieß, Reinigungsbürste, Edelstahl, Holz, silber/ braun
Reladays Grillbesteck, 4-tlg. Set, Grillspachtel, Zange, Fleischspieß, Reinigungsbürste, Edelstahl, Holz, silber/ braun
Reladays Grillbesteck, 4-tlg. Set, Grillspachtel, Zange, Fleischspieß, Reinigungsbürste, Edelstahl, Holz, silber/ braun
Reladays Grillbesteck, 4-tlg. Set, Grillspachtel, Zange, Fleischspieß, Reinigungsbürste, Edelstahl, Holz, silber/ braun
Reladays Grillbesteck, 4-tlg. Set, Grillspachtel, Zange, Fleischspieß, Reinigungsbürste, Edelstahl, Holz, silber/ braun
Reladays Grillbesteck, 4-tlg. Set, Grillspachtel, Zange, Fleischspieß, Reinigungsbürste, Edelstahl, Holz, silber/ braun
Reladays Grillbesteck, 4-tlg. Set, Grillspachtel, Zange, Fleischspieß, Reinigungsbürste, Edelstahl, Holz, silber/ braun
Reladays Grillbesteck, 4-tlg. Set, Grillspachtel, Zange, Fleischspieß, Reinigungsbürste, Edelstahl, Holz, silber/ braun
Reladays Grillbesteck, 4-tlg. Set, Grillspachtel, Zange, Fleischspieß, Reinigungsbürste, Edelstahl, Holz, silber/ braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047645_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047645_0
EAN/GTIN:
     4052025476458
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
Das 4-teilige Grillbesteck-Set ist ein Must-Have für jeden Grillfan. Die Grillzange, der Grillspachtel und der Fleischspieß sind unverzichtbare Helfer beim Wenden und Anrichten von Würstchen, Steak, Burgerpattys und Gemüse. Die Reinigungsbürste sorgt für eine einfache Reinigung des Grills nach der Verwendung. Das Grillwerkzeug ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und liegt dank der robusten Holzgriffe gut in der Hand. Das Grillbesteck eignet sich auch ideal als Geschenk für Grillliebhaber.

Grillbesteck 4-teiliges Set im Detail
- Maße Grillzange H x B x T: ca. 33,5 x 14 x 2,5 cm / ca. 140 g
- Maße Grillspachtel H x B x T: ca. 37 x 7 x 4 cm / ca. 100 g
- Maße Fleischspieß H x B x T: ca. 35 x 2,5 x 2 cm / ca. 60 g
- Maße Reinigungsbürste H x B x T: ca. 37 x 6 x 8 cm / ca. 150 g
- Material: Edelstahl, Akazienholz, Kunstleder
- Farbe: Silber, Braun

Grillwerkzeug mit Holzgriff
- Praktisches Grillzubehör im 4-teiligen Set
- Zum Zubereiten und Servieren von Fleisch und Gemüse
- Mit Würstchenzange, Grillgutwender und Fleischgabel
- Reinigungsbürste mit Stahlborsten zur Reinigung des Grillrosts
- Edles Design aus Edelstahl mit Holzgriff und Band zum Aufhängen
- Pflegeleichte Reinigung per Hand für lange Nutzungsdauer
- Ideal auch als Geschenkidee für alle Grillliebhaber

Lieferumfang
- 1x Grillzange
- 1x Grillwender
- 1x Fleischspieß
- 1x Grillbürste
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Braun
Gewicht:
0.45 kg
Höhe:
37 cm
Länge:
8 cm
Breite:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: Schaschlik-Spieße, Schaschlikspieße, Grill-Besteck, Grillbesteck, Allzweck-Zange, Allzweckzange, Greifzange (Gastronomie), Küchen-Zange, Küchenzange, Mehrzweckzange, Universalzange (Gastronomie), Fisch-Vorlegezange, Fischzange, Spargel-Vorlegezange, Spargelheber, Spargelvorlegezange, Spargelzange, Vorlege-Zange, Vorlegezange, fischzange, barbecue utensils, bbq grillbesteck, bbq set, fleischwender, fleischzange, gasgrill zubehör, grill besteck, grill besteck set, grill besteckset, grill bürste, grill bürsten, grill pfannenwender, grill reiniger, grill reinigungsbürste, grill set, grill sets, grill spachtel, grill wender, grill zangenset, grill zubehör, grillbesteck, grillbesteck set, grillbestecke, grillbestecksets, grillbürste, grillgabel, grillgutwender, grillrost bürste, grillschaber, grillschaufel, grillset, grillspachtel, grillwerkzeug, grillwerkzeug set, grillzange, grillzange set, grillzangen set, grillzangenset, grillzubehör, grillzubehör set, stahlbürste, würstchenzange, wurstzange, barbeque grill set, bbq grill set, bbq grill zubehör, fleischgabel zum grillen, gasgrill zubehör männer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.