Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays aufblasbare Palme, 3er Set, Partydeko, Pool & Strand, Hawaiipalme groß, 80 cm hoch, Plastikpalme, grün-braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays aufblasbare Palme, 3er Set, Partydeko, Pool & Strand, Hawaiipalme groß, 80 cm hoch, Plastikpalme, grün-braun
Relaxdays aufblasbare Palme, 3er Set, Partydeko, Pool & Strand, Hawaiipalme groß, 80 cm hoch, Plastikpalme, grün-braun
Relaxdays aufblasbare Palme, 3er Set, Partydeko, Pool & Strand, Hawaiipalme groß, 80 cm hoch, Plastikpalme, grün-braun
Relaxdays aufblasbare Palme, 3er Set, Partydeko, Pool & Strand, Hawaiipalme groß, 80 cm hoch, Plastikpalme, grün-braun
Relaxdays aufblasbare Palme, 3er Set, Partydeko, Pool & Strand, Hawaiipalme groß, 80 cm hoch, Plastikpalme, grün-braun
Relaxdays aufblasbare Palme, 3er Set, Partydeko, Pool & Strand, Hawaiipalme groß, 80 cm hoch, Plastikpalme, grün-braun
Relaxdays aufblasbare Palme, 3er Set, Partydeko, Pool & Strand, Hawaiipalme groß, 80 cm hoch, Plastikpalme, grün-braun
Relaxdays aufblasbare Palme, 3er Set, Partydeko, Pool & Strand, Hawaiipalme groß, 80 cm hoch, Plastikpalme, grün-braun
Relaxdays aufblasbare Palme, 3er Set, Partydeko, Pool & Strand, Hawaiipalme groß, 80 cm hoch, Plastikpalme, grün-braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047556_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047556_0
EAN/GTIN:
     4052025475567
Suchbegriffe:
aufblasbare palme
aufblaspalme
badepalme
ballermann accessoires
Eine Reise in die Karibik ist heutzutage nicht gerade günstig. Wer trotzdem nicht auf tropisches Feeling verzichten möchte, ist mit diesen drei Aufblaspalmen genau richtig beraten. Das bunte Design sorgt für einen tollen Blickfang und erzeugt im Handumdrehen sommerliche Stimmung. Auf der nächsten Poolparty oder beim Sommerfest dürfen die Dekopalmen auf keinen Fall fehlen! Der runde Standfuß sorgt für einen stabilen Stand, wodurch die Hawaiipalmen flexibel und freistehend platziert werden können.

Aufblasbare Palme 3er Set im Detail
- Maße inkl. Palmenblätter H x D: ca. 80 x 62 cm
- Durchmesser Standfuß: ca. 25 cm
- Gewicht: ca. 170 g
- Material: PVC (BPA-frei)
- Farbe: Grün, Braun

Dekopalmen für Südsee-Feeling
- Ideal für Pool, Garten, Balkon und Terrasse
- Deko für Poolpartys, Sommerfeste, Mottopartys
- Einfach mit Mund oder Luftpumpe aufpusten
- Für drinnen und draußen geeignet
- Sommerdeko ist ein toller Hingucker

Lieferumfang
- 3x aufblasbare Palme
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Dunkelgrün | Dunkelbraun
Gewicht:
0.48 kg
Höhe:
80 cm
Länge:
62 cm
Breite:
62 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.