Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Teebox, 6 Fächer, Bambus, HBT: 9x21,5x16 cm, für Tee & Kaffeepads, Teekasten mit Deckel, staubgeschützt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Teebox, 6 Fächer, Bambus, HBT: 9x21,5x16 cm, für Tee & Kaffeepads, Teekasten mit Deckel, staubgeschützt, weiß
Relaxdays Teebox, 6 Fächer, Bambus, HBT: 9x21,5x16 cm, für Tee & Kaffeepads, Teekasten mit Deckel, staubgeschützt, weiß
Relaxdays Teebox, 6 Fächer, Bambus, HBT: 9x21,5x16 cm, für Tee & Kaffeepads, Teekasten mit Deckel, staubgeschützt, weiß
Relaxdays Teebox, 6 Fächer, Bambus, HBT: 9x21,5x16 cm, für Tee & Kaffeepads, Teekasten mit Deckel, staubgeschützt, weiß
Relaxdays Teebox, 6 Fächer, Bambus, HBT: 9x21,5x16 cm, für Tee & Kaffeepads, Teekasten mit Deckel, staubgeschützt, weiß
Relaxdays Teebox, 6 Fächer, Bambus, HBT: 9x21,5x16 cm, für Tee & Kaffeepads, Teekasten mit Deckel, staubgeschützt, weiß
Relaxdays Teebox, 6 Fächer, Bambus, HBT: 9x21,5x16 cm, für Tee & Kaffeepads, Teekasten mit Deckel, staubgeschützt, weiß
Relaxdays Teebox, 6 Fächer, Bambus, HBT: 9x21,5x16 cm, für Tee & Kaffeepads, Teekasten mit Deckel, staubgeschützt, weiß
Relaxdays Teebox, 6 Fächer, Bambus, HBT: 9x21,5x16 cm, für Tee & Kaffeepads, Teekasten mit Deckel, staubgeschützt, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047507_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047507_0
EAN/GTIN:
     4052025475079
Suchbegriffe:
Kaffee-Pad
Kaffeepad
Kaffeepads
Tee-Box

Die Teebeutelbox aus Bambus ist ideal, wenn Du verschiedene Teesorten übersichtlich und aromageschützt aufbewahren möchtest. In den 6 Fächern finden je 12 Teebeutel Deiner Lieblingssorten Platz und sind stets griffbereit verfügbar. Der Teebehälter verhindert so lästiges Suchen im Vorratsschrank und ist ein dezenter Blickfang auf Küchenregal oder Arbeitsplatte. Der stabile Teekasten mit praktischem Deckel sorgt für eine staubgeschützte Aufbewahrung.

Teeaufbewahrung im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 9 x 21,5 x 16 cm
- Innenmaße je Fach H x B x T: ca. 7,5 x 6 x 6,5 cm
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Material: Bambus, Acryl
- Farbe: Weiß

Weißer Teebeutel-Organizer aus Bambus
- 6 Fächer um verschiedene Teesorten übersichtlich aufzubewahren
- Ca. 12 Teebeutel pro Fach - Chaos in Schubladen vermeiden
- Perfekt geeignet auch für Kaffeepads, Schmuck und mehr
- Transparentes Fenster sorgt für leichtes Erkennen des Inhaltes
- Teekasten mit luftdichtem Deckel - Staubgeschützte Aufbewahrung

Lieferumfang
- 1x Teeaufsteller
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Transparent
Gewicht:
0.72 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
16 cm
Breite:
21.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Teebeutel-Box, Teebeutelbox, Teebox, tee box, teebox, bambus teebox, tea bag box, tea bag organizer, tea box, tea box organizer, tea organiser, tea organizer, tea organizer box, tea storage, tee aufbewahrung, tee aufbewahrungsbox, tee aufsteller, tee behälter, tee beutel kasten, tee organizer, tee schachtel, tee schublade, tee sortierbox, teeaufbewahrer, teebeutel aufbewahrung, teebeutel aufbewahrungsbox, teebeutel box, teebeutel kasten, teebeutel kiste, teebeutel organizer, teebeutel sortierbox, teebeutelbehälter, teebeutelspender, teebehälter, teekasten, teekiste, teeorganisator, teeorganiser, teeregal, teesortierer, teesortierer box, teespender, aufbewahrung für tee, aufbewahrung für teebeutel, aufbewahrung tee, aufbewahrung teebeutel, aufbewahrungsbox für teebeutel, aufbewahrungsbox mit fächer, aufbewahrungsbox tee, aufbewahrungsbox teebeutel, aufbewahrungsboxen mit fächern, behälter für teebeutel, box für teebeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.