Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Besteckkasten, 4 Fächer mit Griff, Schubladen Ordnungssystem, HBT: 7 x 37 x 23 cm, Besteck Organizer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Besteckkasten, 4 Fächer mit Griff, Schubladen Ordnungssystem, HBT: 7 x 37 x 23 cm, Besteck Organizer, schwarz
Relaxdays Besteckkasten, 4 Fächer mit Griff, Schubladen Ordnungssystem, HBT: 7 x 37 x 23 cm, Besteck Organizer, schwarz
Relaxdays Besteckkasten, 4 Fächer mit Griff, Schubladen Ordnungssystem, HBT: 7 x 37 x 23 cm, Besteck Organizer, schwarz
Relaxdays Besteckkasten, 4 Fächer mit Griff, Schubladen Ordnungssystem, HBT: 7 x 37 x 23 cm, Besteck Organizer, schwarz
Relaxdays Besteckkasten, 4 Fächer mit Griff, Schubladen Ordnungssystem, HBT: 7 x 37 x 23 cm, Besteck Organizer, schwarz
Relaxdays Besteckkasten, 4 Fächer mit Griff, Schubladen Ordnungssystem, HBT: 7 x 37 x 23 cm, Besteck Organizer, schwarz
Relaxdays Besteckkasten, 4 Fächer mit Griff, Schubladen Ordnungssystem, HBT: 7 x 37 x 23 cm, Besteck Organizer, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047504_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047504_0
EAN/GTIN:
     4052025475048
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
Schubkasteneinsatz
Unübersichtliche Küchenschubladen gehören mit diesem Besteckkasten der Vergangenheit an. Der Schubladeneinsatz mit 4 Fächern bietet viel Platz für Essbesteck, größere Küchenmesser sowie verschiedenes Kochbesteck. Mithilfe des handlichen Tragegriffs kannst Du den Schubladenorganizer einfach und bequem transportieren und ihn beispielweise neben dem Herd oder auf dem Esstisch platzieren. Die Besteckeinlage aus robustem Bambus und MDF überzeugt dabei mit einem Design in mattem Schwarz.

Hinweis: Miss Deine Schublade genau aus, damit Du den Kasten einfach nur einlegen musst.

Besteckkasten im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 7 x 37 x 23 cm
- 2 große Fächer innen H x B x T: ca. 5 x 21,5 x 10 cm
- 2 kleine Fächer innen H x B x T: ca. 5 x 6 x 21 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Schwarz

Vielseitiger Besteckorganizer für die Schublade
- 4 große Fächer für Besteck u.a. Küchenutensilien
- Schafft Ordnung und Übersichtlichkeit in der Schublade
- Praktischer Tragegriff ermöglicht einfachen Transport
- Robustes Material in schlichtem, schwarzem Look
- Aufbewahrung von Bastelutensilien oder Bürobedarf

Lieferumfang
- 1x Besteckfach
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
23 cm
Breite:
37 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, besteckkasten schwarz, besteck kasten, besteckkasten länge 38cm x breite 37cm, besteckkasten, ..., bamboo kitchen organizer, bambus besteckkasten, bambus schubladeneinsatz, besteck aufbewahrung, besteck einlage, besteck einsatzkasten, besteck fach, besteck organizer, besteck schublade, besteck schubladeneinsatz, besteck sortierer, besteck trenner, besteckbox, besteckeinsatz, besteckeinteiler, besteckeinteilung, besteckkasteneinsatz, besteckkiste, bestecklade, besteckladeneinsatz, besteckorganisator, besteckorganiser, besteckschublade, cutlery organizer, cutlery tray, geschirr schubladeneinsatz, geschirreinsatz, geschirrkasten, geschirrschubladen ordnungssystem, holz besteckkasten, holz schubladeneinsatz, kitchen drawer organizer, küchen besteckeinsatz, kücheneinsatz, küchenschubladen einsätze, küchenschubladen ordnungssystem, küchenschubladen organizer, laden organizer, schubkasteneinsatz, schubladen besteck organizer, schubladen besteckeinsatz, schubladen besteckkasten, schubladen ordnungssystem, schubladen organizer, schubladeneinsatz, schubladenkasten, silverware drawer organizer, silverware organizer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.