Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Teebox, 6 Fächer, Teebeutel Aufbewahrung, Bambus, Acryl, Teekiste mit Sichtfenster, HBT: 9 x 43,5 x 9 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Teebox, 6 Fächer, Teebeutel Aufbewahrung, Bambus, Acryl, Teekiste mit Sichtfenster, HBT: 9 x 43,5 x 9 cm, weiß
Relaxdays Teebox, 6 Fächer, Teebeutel Aufbewahrung, Bambus, Acryl, Teekiste mit Sichtfenster, HBT: 9 x 43,5 x 9 cm, weiß
Relaxdays Teebox, 6 Fächer, Teebeutel Aufbewahrung, Bambus, Acryl, Teekiste mit Sichtfenster, HBT: 9 x 43,5 x 9 cm, weiß
Relaxdays Teebox, 6 Fächer, Teebeutel Aufbewahrung, Bambus, Acryl, Teekiste mit Sichtfenster, HBT: 9 x 43,5 x 9 cm, weiß
Relaxdays Teebox, 6 Fächer, Teebeutel Aufbewahrung, Bambus, Acryl, Teekiste mit Sichtfenster, HBT: 9 x 43,5 x 9 cm, weiß
Relaxdays Teebox, 6 Fächer, Teebeutel Aufbewahrung, Bambus, Acryl, Teekiste mit Sichtfenster, HBT: 9 x 43,5 x 9 cm, weiß
Relaxdays Teebox, 6 Fächer, Teebeutel Aufbewahrung, Bambus, Acryl, Teekiste mit Sichtfenster, HBT: 9 x 43,5 x 9 cm, weiß
Relaxdays Teebox, 6 Fächer, Teebeutel Aufbewahrung, Bambus, Acryl, Teekiste mit Sichtfenster, HBT: 9 x 43,5 x 9 cm, weiß
Relaxdays Teebox, 6 Fächer, Teebeutel Aufbewahrung, Bambus, Acryl, Teekiste mit Sichtfenster, HBT: 9 x 43,5 x 9 cm, weiß
Relaxdays Teebox, 6 Fächer, Teebeutel Aufbewahrung, Bambus, Acryl, Teekiste mit Sichtfenster, HBT: 9 x 43,5 x 9 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047498_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047498_0
EAN/GTIN:
     4052025474980
Suchbegriffe:
Tee-Box
Teebeutel-Box
Teebeutelbox
Teebox

Die Teebeutelbox mit dekorativem "Tea"-Aufdruck ist ideal, wenn Du verschiedene Teesorten übersichtlich und aromageschützt aufbewahren möchtest. In den 6 Fächern der Teeaufbewahrungsbox finden alle Deine Lieblingssorten Platz und sind stets griffbereit verfügbar. Dank des praktischen Sichtfensters hast Du stets einen guten Überblick über Deinen Teevorrat. Die Trennwände im Inneren der Teebeutelkiste können entnommen werden.

Teebox im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 9 x 43,5 x 9 cm
- Innenmaße je Fach H x B x T: ca. 7,5 x 6,5 x 7,5 cm
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Material: Bambus, Acryl
- Farbe: Weiß, Grau

Praktischer Teebeutel-Organizer in Weiß
- Teekiste mit 6 Fächern zur übersichtlichen Teeaufbewahrung
- Chaos in Schubladen vermeiden - Tee an einem Ort verstaut
- Teekasten mit Deckel zur trockenen, staubgeschützten Lagerung
- Praktisches Sichtfenster sorgt für schnellen Überblick des Inhaltes
- Fächertrennwände im Inneren können herausgenommen werden
- Perfekt geeignet auch für Backzutaten, Kaffeepads und mehr

Lieferumfang
- 1x Teebehälter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau
Gewicht:
0.71 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
9 cm
Breite:
43.5 cm
Weitere Suchbegriffe: tee box, teebox, bambus teebox, holz teebox, tea bag box, tea bag organizer, tea bag storage, tea box, tea organiser, tea organizer, tea organizer box, tea storage, tee aufbewahrung, tee aufbewahrungsbox, tee aufsteller, tee organizer, tee sortierbox, teeaufbewahrer, teebehälter, teebehältnis, teebeutel aufbewahrung, teebeutel aufbewahrungsbox, teebeutel behälter, teebeutel box, teebeutel dose, teebeutel kasten, teebeutel kiste, teebeutel organizer, teebeutel sortierbox, teebeutelspender, teedose, teekästchen, teekasten, teekiste, teeorganisator, teeorganiser, teeschachtel, teesortierer, teesortierer box, teespender, aufbewahrung für tee, aufbewahrung für teebeutel, aufbewahrung tee, aufbewahrung teebeutel, aufbewahrungsbox für teebeutel, aufbewahrungsbox tee, aufbewahrungsbox teebeutel, behälter für teebeutel, box für teebeutel, küchen organizer tee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.