Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hundenapfbar, für Hunde, 2 Edelstahlnäpfe je 400ml, HBT: 8x30,5x14,5 cm, Futterbar, Trinknapf, natur/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hundenapfbar, für Hunde, 2 Edelstahlnäpfe je 400ml, HBT: 8x30,5x14,5 cm, Futterbar, Trinknapf, natur/silber
Relaxdays Hundenapfbar, für Hunde, 2 Edelstahlnäpfe je 400ml, HBT: 8x30,5x14,5 cm, Futterbar, Trinknapf, natur/silber
Relaxdays Hundenapfbar, für Hunde, 2 Edelstahlnäpfe je 400ml, HBT: 8x30,5x14,5 cm, Futterbar, Trinknapf, natur/silber
Relaxdays Hundenapfbar, für Hunde, 2 Edelstahlnäpfe je 400ml, HBT: 8x30,5x14,5 cm, Futterbar, Trinknapf, natur/silber
Relaxdays Hundenapfbar, für Hunde, 2 Edelstahlnäpfe je 400ml, HBT: 8x30,5x14,5 cm, Futterbar, Trinknapf, natur/silber
Relaxdays Hundenapfbar, für Hunde, 2 Edelstahlnäpfe je 400ml, HBT: 8x30,5x14,5 cm, Futterbar, Trinknapf, natur/silber
Relaxdays Hundenapfbar, für Hunde, 2 Edelstahlnäpfe je 400ml, HBT: 8x30,5x14,5 cm, Futterbar, Trinknapf, natur/silber
Relaxdays Hundenapfbar, für Hunde, 2 Edelstahlnäpfe je 400ml, HBT: 8x30,5x14,5 cm, Futterbar, Trinknapf, natur/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047418_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047418_0
EAN/GTIN:
     4052025474188
Suchbegriffe:
Futterschale
Hunde-Napf
Hundenapf
hunde napf
Mit diesem stabilen Napfständer hast Du keinen Ärger mehr mit umgekippten Futternäpfen und verstreutem Futter auf dem Boden. Dank der 8 Anti-Rutsch-Füße steht der Tiernapf aus schlichtem Mangoholz stabil und die kleinen Vierbeiner können beherzt zulangen. Befülle die Hundenäpfe mit Trocken- oder Nassfutter und Wasser für Deinen kleinen Liebling. Die 2 Näpfe sind aus Edelstahl gefertigt. Sie lassen sich leicht aus der Vertiefung nehmen und bequem in der Spülmaschine reinigen.

Hinweis: Reinige die Näpfe regelmäßig, besonders bei Nassfutter u. hohen Temperaturen. Orientiere Dich bei der Futtermenge immer an den Angaben auf der Futterpackung, nicht an der Napfgröße.

Hundenapfbar im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 8 x 30,5 x 14,5 cm
- Maße je Fressnapf H x D: ca. 5 x 13,5 cm
- Füllmenge Napf: je ca. 400 ml
- Gewicht: ca. 710 g
- Material: Mangoholz, Edelstahl
- Farbe: Natur, Silber

Fressnapfhalter für Hunde
- Erhöhte Napfstation ideal für Hunde
- Näpfe aus Edelstahl - Geeignet für Spülmaschine
- Für Wasser sowie Trocken- oder Nassfutter
- Stabiler und sicherer Stand dank 8 Antirutsch-Füßen
- Futternäpfe sind leicht entnehmbar

Lieferumfang
- 1x Napfstation
- 2x Futternapf
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
0.77 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
30.5 cm
Weitere Suchbegriffe: hunde napfbar, dog bar, dog bowl, dog bowl stand, dog feeding station, dog food bowl, doppel futternapf, doppel hundenapf, doppelfressnapf, doppelhundenapf, doppelnapf, edelstahlnapf, feeding bowl, fressnapf, fressnapfhalter, fressnapfständer, futterbar, futtererhöhung, futternapf, futternapfset, futternapfständer, futternapfstation, futterstation, hunde fressnapf, hunde napfset, hunde schale, hunde teller, hunde zubehör, hundebar, hundefutterbar, hundefutterstation, hundenapf, hundenapf station, hundeschüssel, hundestation, hundezubehör, napf, napfbar, napferhöhung, napfset, napfständer, napfstation, tiernapf, trinknapf, wassernäpfe, doppelnapf hund, doppelnapfständer hund, erhöhter futternapf, erhöhter futternapf hund, erhöhter hundenapf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.