Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Katzenschrank für Katzentoilette, Tür mit offenem Eingang, Industrial-Stil, HBT 50x48x50 cm, Katzenhaus, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Katzenschrank für Katzentoilette, Tür mit offenem Eingang, Industrial-Stil, HBT 50x48x50 cm, Katzenhaus, braun
Relaxdays Katzenschrank für Katzentoilette, Tür mit offenem Eingang, Industrial-Stil, HBT 50x48x50 cm, Katzenhaus, braun
Relaxdays Katzenschrank für Katzentoilette, Tür mit offenem Eingang, Industrial-Stil, HBT 50x48x50 cm, Katzenhaus, braun
Relaxdays Katzenschrank für Katzentoilette, Tür mit offenem Eingang, Industrial-Stil, HBT 50x48x50 cm, Katzenhaus, braun
Relaxdays Katzenschrank für Katzentoilette, Tür mit offenem Eingang, Industrial-Stil, HBT 50x48x50 cm, Katzenhaus, braun
Relaxdays Katzenschrank für Katzentoilette, Tür mit offenem Eingang, Industrial-Stil, HBT 50x48x50 cm, Katzenhaus, braun
Relaxdays Katzenschrank für Katzentoilette, Tür mit offenem Eingang, Industrial-Stil, HBT 50x48x50 cm, Katzenhaus, braun
Relaxdays Katzenschrank für Katzentoilette, Tür mit offenem Eingang, Industrial-Stil, HBT 50x48x50 cm, Katzenhaus, braun
Relaxdays Katzenschrank für Katzentoilette, Tür mit offenem Eingang, Industrial-Stil, HBT 50x48x50 cm, Katzenhaus, braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047383_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047383_0
EAN/GTIN:
     4052025473839
Suchbegriffe:
Haustier-Schlaf-Plätze
Haustierschlafplätze
Hunde-Bett
Hundebett
Schaffe Deinem Haustier mit diesem großen Katzenschrank einen tollen Rückzugsort. Im Inneren lässt sich das Katzenklo elegant verstecken oder eine gemütliche Kuscheldecke platzieren, damit Dein Stubentiger in Ruhe schlafen kann. Über den offenen Eingänge gelangt Deine Samtpfote selbstständig hinein und heraus. Die Tür erlaubt Dir ein einfaches entnehmen des Katzenklos zur Reinigung. Durch den schicken Industrial-Stil macht die Katzenkommode auch optisch einiges in Deinem Wohnraum her.

Katzenschrank im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 50 x 48 x 50 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 43 x 43,5 x 47 cm
- Eingang H x B: ca. 24 x 22,5 cm
- Traglast obere Ablage: ca. 10 kg
- Traglast innen: ca. 10 kg

- Gewicht: ca. 8,4 kg
- Material: Spanplatte, MDF
- Farbe: Braun

Katzenkommode für Deinen Vierbeiner
- Ideal zum diskreten Verstecken der Katzentoilette
- Auch als Rückzugsort für Stubentiger und kleine Hunde
- Mit Kissen und Decke als gemütlichen Schlafplatz herrichten
- Mit Tür für einfaches Entnehmen des Katzenklos zur Reinigung
- Offener Eingang erlaubt der Katze selbständiges Ein- und Ausgehen
- Obere Ablage für Deko, Bilderrahmen, Blumen etc. nutzen

Lieferumfang
- 1x Katzenschrank in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
8.51 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
50 cm
Breite:
48 cm
Weitere Suchbegriffe: Katzen-Bett, Katzenbett, Hunde-Decke, Hundedecke, Katzen-Decke, Katzendecke, Katzen-Toilette, Katzentoilette, hunde bett, Katzenschrank, cat cave, cat house, haustier schrank, haustierhöhle, kätzchen höhle, katzen kuschelhöhle, katzen schlafhöhle, katzen schlafplatz, katzen toiletten schrank, katzen versteck, katzenhaus, katzenhöhle, katzenhütte, katzenkisterl, katzenklo haus, katzenklo höhle, katzenklo kasten, katzenklo kiste, katzenklo kommode, katzenklo möbel, katzenklo schrank, katzenklo unterschrank, katzenklo versteck, katzenklokommode, katzenklos schrank, katzenkommode, katzenkorb, katzenmöbel, katzennest, katzenschrank, katzenschränkchen, katzentoilettenhaus, katzentoilettenschrank, katzenversteck, katzenzubehör, pet house, schlafhöhle, sideboard katzenschrank, tierhaus, tierhöhle, cat litter box furniture, hundehäuschen indoor, katzen zubehör, katzenhaus für katzentoilette, katzenhaus holz, katzenhaus indoor, katzenhaus klo, katzenhaus toilette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.