Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Katzenschrank für Katzentoilette, separate Trennwand, 2 Eingänge, Industrial-Design, HBT: 50x75,5x50 cm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Katzenschrank für Katzentoilette, separate Trennwand, 2 Eingänge, Industrial-Design, HBT: 50x75,5x50 cm, braun
Relaxdays Katzenschrank für Katzentoilette, separate Trennwand, 2 Eingänge, Industrial-Design, HBT: 50x75,5x50 cm, braun
Relaxdays Katzenschrank für Katzentoilette, separate Trennwand, 2 Eingänge, Industrial-Design, HBT: 50x75,5x50 cm, braun
Relaxdays Katzenschrank für Katzentoilette, separate Trennwand, 2 Eingänge, Industrial-Design, HBT: 50x75,5x50 cm, braun
Relaxdays Katzenschrank für Katzentoilette, separate Trennwand, 2 Eingänge, Industrial-Design, HBT: 50x75,5x50 cm, braun
Relaxdays Katzenschrank für Katzentoilette, separate Trennwand, 2 Eingänge, Industrial-Design, HBT: 50x75,5x50 cm, braun
Relaxdays Katzenschrank für Katzentoilette, separate Trennwand, 2 Eingänge, Industrial-Design, HBT: 50x75,5x50 cm, braun
Relaxdays Katzenschrank für Katzentoilette, separate Trennwand, 2 Eingänge, Industrial-Design, HBT: 50x75,5x50 cm, braun
Relaxdays Katzenschrank für Katzentoilette, separate Trennwand, 2 Eingänge, Industrial-Design, HBT: 50x75,5x50 cm, braun
Relaxdays Katzenschrank für Katzentoilette, separate Trennwand, 2 Eingänge, Industrial-Design, HBT: 50x75,5x50 cm, braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047382_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047382_0
EAN/GTIN:
     4052025473822
Suchbegriffe:
Hunde-Decke
Hundedecke
Katzen-Decke
Katzendecke
Schaffe Deinem Haustier mit diesem großen Katzenschrank einen tollen Rückzugsort. Im Inneren lässt sich das Katzenklo elegant verstecken oder eine gemütliche Kuscheldecke platzieren, damit Dein Stubentiger in Ruhe schlafen kann. Über die 2 seitlichen Eingänge gelangt Deine Samtpfote selbstständig hinein und heraus. Mit der praktischen Trennwand kannst Du den Innenraum nach Bedarf unterteilen. Durch den schicken Industrial-Stil macht die Katzenkommode auch optisch einiges in Deinem Wohnraum her.

Katzenschrank im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 50 x 75,5 x 50 cm
- Traglast obere Ablage: ca. 20 kg
- Traglast innen: ca. 20 kg

- Gewicht: ca. 15,1 kg
- Material: Spanplatte, MDF
- Farbe: Braun

Weitere Details zum Katzenhaus
- Innenmaße gesamt H x B x T: ca. 42,5 x 71 x 48 cm
- Fächerbreiten: ca. 23 bzw. 47 cm
- Eingänge H x B: ca. 30 x 26 cm

Katzenkommode für Deinen Vierbeiner
- Ideal zum diskreten Verstecken der Katzentoilette
- Auch als Rückzugsort für Stubentiger und kleine Hunde
- Mit Kissen und Decke als gemütlichen Schlafplatz herrichten
- 2 Türen für einfaches Entnehmen des Katzenklos zur Reinigung
- 2 seiliche Eingänge erlauben der Katze selbständiges Ein- und Ausgehen
- Mit flexibler Trennwand den Innenraum unterteilen
- Obere Ablage für Deko, Bilderrahmen, Blumen etc. nutzen

Lieferumfang
- 1x Katzenschrank in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
15.13 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
50 cm
Breite:
75.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Katzen-Toilette, Katzentoilette, katzen toilette, Katzenschrank, cat cave, cat house, haustier schrank, haustierhöhle, kätzchen höhle, katzen kuschelhöhle, katzen schlafhöhle, katzen schlafplatz, katzen toiletten schrank, katzen versteck, katzenhaus, katzenhöhle, katzenhütte, katzenkisterl, katzenklo haus, katzenklo höhle, katzenklo kasten, katzenklo kiste, katzenklo kommode, katzenklo möbel, katzenklo schrank, katzenklo unterschrank, katzenklo versteck, katzenklos schrank, katzenkommode, katzenkorb, katzenmöbel, katzennest, katzenschrank, katzenschränkchen, katzentoilettenhaus, katzentoilettenschrank, katzenversteck, katzenzubehör, pet house, schlafhöhle, sideboard katzenschrank, tierhaus, tierhöhle, cat litter box furniture, hundehäuschen indoor, katzen zubehör, katzenhaus für katzentoilette, katzenhaus holz, katzenhaus indoor, katzenhaus klo, katzenhaus toilette, katzenhöhle braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.