Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wäschekorb, 2 Fächer, 80 l, Wäschesammler auf Rollen, Bambus & Stoff, H x B x T: 76 x 65 x 35 cm, natur/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wäschekorb, 2 Fächer, 80 l, Wäschesammler auf Rollen, Bambus & Stoff, H x B x T: 76 x 65 x 35 cm, natur/grau
Relaxdays Wäschekorb, 2 Fächer, 80 l, Wäschesammler auf Rollen, Bambus & Stoff, H x B x T: 76 x 65 x 35 cm, natur/grau
Relaxdays Wäschekorb, 2 Fächer, 80 l, Wäschesammler auf Rollen, Bambus & Stoff, H x B x T: 76 x 65 x 35 cm, natur/grau
Relaxdays Wäschekorb, 2 Fächer, 80 l, Wäschesammler auf Rollen, Bambus & Stoff, H x B x T: 76 x 65 x 35 cm, natur/grau
Relaxdays Wäschekorb, 2 Fächer, 80 l, Wäschesammler auf Rollen, Bambus & Stoff, H x B x T: 76 x 65 x 35 cm, natur/grau
Relaxdays Wäschekorb, 2 Fächer, 80 l, Wäschesammler auf Rollen, Bambus & Stoff, H x B x T: 76 x 65 x 35 cm, natur/grau
Relaxdays Wäschekorb, 2 Fächer, 80 l, Wäschesammler auf Rollen, Bambus & Stoff, H x B x T: 76 x 65 x 35 cm, natur/grau
Relaxdays Wäschekorb, 2 Fächer, 80 l, Wäschesammler auf Rollen, Bambus & Stoff, H x B x T: 76 x 65 x 35 cm, natur/grau
Relaxdays Wäschekorb, 2 Fächer, 80 l, Wäschesammler auf Rollen, Bambus & Stoff, H x B x T: 76 x 65 x 35 cm, natur/grau
Relaxdays Wäschekorb, 2 Fächer, 80 l, Wäschesammler auf Rollen, Bambus & Stoff, H x B x T: 76 x 65 x 35 cm, natur/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047335_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047335_0
EAN/GTIN:
     4052025473358
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

Schnell und mühelos die Wäsche sammeln und sortieren – der praktische Wäschesammler macht es möglich. Mit seinen 2 Fächern kannst Du Deine Schmutzwäsche schon beim Einsammeln vorsortieren, sei es nach Farben oder nach Waschtemperatur. Die moderne Wäschekiste aus Bambus mit dem grauem Wäschesack bietet eine effiziente Aufbewahrung für Deine Wäsche. Die Rollen unter dem Wäschekorb sorgen für einen einfachen Transport der Wäsche zur Waschmaschine.

Wäschekorb im Detail
- Maße H x B x T: ca. 76 x 65 x 35 cm
- Innenmaße je Fach H x B x T: ca. 53 x 24 x 32 cm
- Fassungsvermögen: ca. 80 l
- Gewicht: ca. 2,2 kg
- Material: Bambus, Polyester, Kunststoff
- Farbe: Natur, Grau

Rollbarer Wäschesammler aus natürlichem Bambus
- Schmutzwäsche in Bad oder Schlafzimmer sammeln
- Großes Fassungsvermögen von ca. 80 l für viel Wäsche
- Effiziente Wäschesortierung dank 2 separater Fächer
- Dekorativer Materialmix aus grauem Stoff und natürlichem Bambus
- Rollbarer Wäschekorb mit Griffen für mühelosen Transport
- 2 kleine Taschen an Vorderseite für Socken oder Unterwäsche

Lieferumfang
- 1x Wäschekorb in Einzelteilen
- Inkl. Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Hellbraun
Gewicht:
2.11 kg
Höhe:
76 cm
Länge:
35 cm
Breite:
65 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, relaxdays wäschekorb, wäsche box, Relaxdays Wäschekorb, badezimmer wäschekorb, bad wäschekorb, bambus wäschekorb, bambus wäschesammler, clothes basket, clothes hamper, dreckwäsche korb, dreckwäsche sammler, holz wäschekorb, holz wäschetruhe, kleiderkorb, laundry basket, laundry bin, laundry box, laundry hamper, laundry organizer, schmutzwäsche aufbewahrung, schmutzwäschebehälter, schmutzwäschekorb, schmutzwäschesammler, wäsche aufbewahrung, wäsche organizer, wäschebehälter, wäschebox, wäschekiste, wäschekorb, wäschepuff, wäschesack, wäschesammelbox, wäschesammler, wäschesortierer, wäschetonne, wäschetruhe, wäschewagen, washing basket, wäschekobr, wäschekobrb, waschesammelbox, waschetruhe, wäschkorb, wässchebox, design wäschekorb, wäschebox stoff, wäschekiste stoff, wäschekorb 2 fächer, wäschekorb auf rädern, wäschekorb auf rollen, wäschekorb bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.