Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Reifenhalter für Wandmontage, im 4er Set, Wandhaken für Reifen und Felgen bis 40 kg, aus Stahl, orange/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Reifenhalter für Wandmontage, im 4er Set, Wandhaken für Reifen und Felgen bis 40 kg, aus Stahl, orange/schwarz
Relaxdays Reifenhalter für Wandmontage, im 4er Set, Wandhaken für Reifen und Felgen bis 40 kg, aus Stahl, orange/schwarz
Relaxdays Reifenhalter für Wandmontage, im 4er Set, Wandhaken für Reifen und Felgen bis 40 kg, aus Stahl, orange/schwarz
Relaxdays Reifenhalter für Wandmontage, im 4er Set, Wandhaken für Reifen und Felgen bis 40 kg, aus Stahl, orange/schwarz
Relaxdays Reifenhalter für Wandmontage, im 4er Set, Wandhaken für Reifen und Felgen bis 40 kg, aus Stahl, orange/schwarz
Relaxdays Reifenhalter für Wandmontage, im 4er Set, Wandhaken für Reifen und Felgen bis 40 kg, aus Stahl, orange/schwarz
Relaxdays Reifenhalter für Wandmontage, im 4er Set, Wandhaken für Reifen und Felgen bis 40 kg, aus Stahl, orange/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047135_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047135_0
EAN/GTIN:
     4052025471354
Suchbegriffe:
Kompletträder (Modellbau)
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
Bewahre Deine Autoreifen sicher und platzsparend mit der Reifenaufhängung an der Wand auf. Das Set beinhaltet 4 Wandhaken, die Du mit dem beiliegenden Montagematerial schnell und einfach in der Garage anbringen kannst. Die gängigen Autoreifen, aber auch Fahrradreifen, Felgen und mehr, finden auf den belastbaren Stahl-Felgenhaken Platz. Dank der PVC-Beschichtung werden Deine Felgen und Reifen zuverlässig vor Kratzern geschützt.

Felgenwandhalterung im Detail
- Maße H x B x T: ca. 9 x 5 x 25,5 cm
- Durchmesser der Stange: ca. 1,3 cm
- Traglast: max. 40 kg pro Halterung
- Gewicht: je ca. 300 g
- Material: Stahl, PVC
- Farbe: Orange, Schwarz

Praktische Reifenaufhängung für Deine Garage

- Geeignet für alle gängigen Autoreifen und Felgen
- Platzsparende Lagerung durch Wandmontage
- Hohe Traglast mit bis zu 40 kg pro Haken
- PVC-Beschichtung schützt vor Kratzern
- Einfache Wandmontage - Inkl. Montagematerial

Lieferumfang
- 4x Reifen Wandhalterung
- Mit Montageanleitung und -material
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange | Schwarz
Gewicht:
1.22 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
25.5 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: wandhaken, Reifenhalter, Relaxdays Reifenhalter, autoräder aufbewahrung, autoreifen aufbewahrung, autoreifen aufhängung, autoreifen wandhalterung, autoreifenhalter, felgen aufbewahrung, felgen aufhängung, felgen halterung, felgen lagerung, felgen wandhalterung, felgenhaken, felgenhalter, felgenwandhalter, reifen aufbewahrung, reifen aufhängung, reifen halter, reifen halterung, reifen wandhalterung, reifen wandregal, reifenaufhänger, reifenhaken, reifenlagerung, tire storage, autoreifen ständer für 4 reifen, autoreifen wandhalterung garage, autoreifenhalter wand, autoreifenhalter wandhalterung, felgen halterung für wand, felgen wandhalterung garage, felgenhalter wand, felgenhalter wandhalterung, garage aufhängung, haken für autoreifen aufhängen, haken reifen wand, halterung reifen, räder wandhalterung auto, reifen aufhängung wand, reifen halterung für wand, reifen wandhalterung garage, reifenaufhänger garage, reifenhaken wand, reifenhalter wand, reifenhalter wandhalterung, reifenhalterung wand, reifenhalterungen wand, reifenregal 4 reifen, reifenregal wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.