Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Anhängerschloss, Diebstahlsicherung für ab- & angekuppelten Anhänger, mit Diskusschloss, Schutzkappe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Anhängerschloss, Diebstahlsicherung für ab- & angekuppelten Anhänger, mit Diskusschloss, Schutzkappe, schwarz
Relaxdays Anhängerschloss, Diebstahlsicherung für ab- & angekuppelten Anhänger, mit Diskusschloss, Schutzkappe, schwarz
Relaxdays Anhängerschloss, Diebstahlsicherung für ab- & angekuppelten Anhänger, mit Diskusschloss, Schutzkappe, schwarz
Relaxdays Anhängerschloss, Diebstahlsicherung für ab- & angekuppelten Anhänger, mit Diskusschloss, Schutzkappe, schwarz
Relaxdays Anhängerschloss, Diebstahlsicherung für ab- & angekuppelten Anhänger, mit Diskusschloss, Schutzkappe, schwarz
Relaxdays Anhängerschloss, Diebstahlsicherung für ab- & angekuppelten Anhänger, mit Diskusschloss, Schutzkappe, schwarz
Relaxdays Anhängerschloss, Diebstahlsicherung für ab- & angekuppelten Anhänger, mit Diskusschloss, Schutzkappe, schwarz
Relaxdays Anhängerschloss, Diebstahlsicherung für ab- & angekuppelten Anhänger, mit Diskusschloss, Schutzkappe, schwarz
Relaxdays Anhängerschloss, Diebstahlsicherung für ab- & angekuppelten Anhänger, mit Diskusschloss, Schutzkappe, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047105_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047105_0
EAN/GTIN:
     4052025471057
Suchbegriffe:
Diebstahlschutz für Caravan
Diebstahlsicherung für Caravan
Anhänger-Diebstahlsicherung
Deichselsicherung

Du fährst mit dem Wohnwagen in den Campingurlaub oder parkst Deinen PKW-Anhänger frei zugängig auf der Straße? Schütze Dich vor Diebstahl und sichere Deinen Anhänger mit dem praktischen Kupplungsschloss. Das massive Hängerschloss eignet sich für alle gängigen Anhängerkupplungen und lässt sich schnell und einfach montieren – sowohl im an- als auch abgekoppelten Zustand. Einfach die Kastensicherung um die Anhängerkupplung schließen, mit dem Bolzen sichern und mit dem Diskusschloss abschließen.

Achtung: Das Anhängerkupplungsschloss eignet sich nicht für Anti-Schlingerkupplungen.

Anhängerschloss im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 9 x 20 x 10 cm
- Innenmaße Kasten H x B x T: ca. 8,5 x 18 x 9 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz

Deichselschloss zum Diebstahlschutz
- Anhänger und Wohnwagen an- und abgekoppelt vor Diebstahl sichern
- Nützliches Zubehör im Campingurlaub, beim Umzug uvm.
- Passend für alle gängigen Anhängerkupplungen
- Inklusive Diskusschloss mit 2 Schlüsseln
- Inklusive Schutzkappe mit Schlinge für den Kupplungskopf
- Geeignet für die Sicherung im ab- und angehängten Zustand

Lieferumfang
- 1x Kastensicherung
- 1x Schutzkappe
- 1x Diskusschloss
- 2x Schlüssel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
1.18 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
10 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Kastensicherung, diebstahlschutz für caravan, Anhängerschloss, Relaxdays Anhängerschloss, ..., anhänger box, anhänger diebstahlschutz, anhänger diebstahlsicherung, anhänger kastenschloss, anhänger zubehör, anhängerkupplung schloss, anhängerkupplungsbox, anhangerschloß, anhängerschloss, anhängerschloss diebstahlschutz, anhängersicherung, anhängersperre, anhängerzubehör, autoanhänger zubehör, autoanhängerschloss, deichselbox, deichselschloss, hängerschloss, hängersicherung, kastenschloss, kastensicherung, kupplungsschloss, pferdeanhängerschloss, pkw anhänger schloss, safety box, trailer lock, trailer schloss, wohnwagen deichselschloss, wohnwagen diebstahlschutz, wohnwagen zubehör, wohnwagenschloss, zugmaul schloss, anhänger kupplung box, anhänger schloss anhängersicherung, anhänger stützen, anhängerbox, anhänger-diebstahlsicherung deichselschloss, anhängerkupplung, anhängerkupplung schlüssel, anhängerkupplung schutzkappe, anhängerschloss angekoppelt, anhängerschloss angekuppelt, anhängersicherung diebstahl, auto anhänger, autoanhänger, bootszubehör, box anhängerkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.