Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hängeorganizer, 2er Set, 5 Fächer, Flechtoptik, Hängeaufbewahrung, Flur & Büro, HxB: 60 x 41 cm, Filz, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hängeorganizer, 2er Set, 5 Fächer, Flechtoptik, Hängeaufbewahrung, Flur & Büro, HxB: 60 x 41 cm, Filz, grau
Relaxdays Hängeorganizer, 2er Set, 5 Fächer, Flechtoptik, Hängeaufbewahrung, Flur & Büro, HxB: 60 x 41 cm, Filz, grau
Relaxdays Hängeorganizer, 2er Set, 5 Fächer, Flechtoptik, Hängeaufbewahrung, Flur & Büro, HxB: 60 x 41 cm, Filz, grau
Relaxdays Hängeorganizer, 2er Set, 5 Fächer, Flechtoptik, Hängeaufbewahrung, Flur & Büro, HxB: 60 x 41 cm, Filz, grau
Relaxdays Hängeorganizer, 2er Set, 5 Fächer, Flechtoptik, Hängeaufbewahrung, Flur & Büro, HxB: 60 x 41 cm, Filz, grau
Relaxdays Hängeorganizer, 2er Set, 5 Fächer, Flechtoptik, Hängeaufbewahrung, Flur & Büro, HxB: 60 x 41 cm, Filz, grau
Relaxdays Hängeorganizer, 2er Set, 5 Fächer, Flechtoptik, Hängeaufbewahrung, Flur & Büro, HxB: 60 x 41 cm, Filz, grau
Relaxdays Hängeorganizer, 2er Set, 5 Fächer, Flechtoptik, Hängeaufbewahrung, Flur & Büro, HxB: 60 x 41 cm, Filz, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047051_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047051_0
EAN/GTIN:
     4052025470517
Suchbegriffe:
hängeorganizer
relaxdays hängeorganizer
babyzimmer aufbewahrung
babyzimmer hängeorganizer
Der praktische Wandorganizer im Doppelpack sorgt für mehr Ordnung in Deinen 4 Wänden. Der Filz-Organizer wird einfach an einem Haken an der Wand aufgehängt und schafft dort zusätzlichen Stauraum. Nutze die Hängetasche für Kosmetikartikel und Haarbürsten im Bad, kleine Ladegeräte, Notizblöcke und andere Büroutensilien im Arbeitszimmer oder Mützen, Handschuhe und Schlüssel im Flur. Das geflochtene Design macht das Hängeregal zu einem tollen Blickfang in jedem Zimmer.


Hängeorganizer 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: je ca. 60 x 51 x 3 cm
- Gesamthöhe mit Aufhängung: ca. 84 cm
- Traglast: je max. 2,5 kg
- Gewicht: ca. 280 g
- Material: Filz, Holz
- Farbe: Grau

Wand-Organizer mit 5 Fächern
- 2x kleine Tasche H x B x T: je ca. 14,5 x 13 x 3 cm
- 2x große Tasche H x B x T: je ca. 17,5 x 20 x 3 cm
- Geschwungenes Fach H x B: ca. 13 x 37 cm

Hängender Organizer aus Stoff
- 5 Fächer zum ordentlichen Verstauen diverser Utensilien
- Flur-Organizer für Accessoires, Taschenschirme, Post uvm.
- Vielseitiger Ordnungshelfer für Büro, Bad und weitere Wohnräume
- Mit Schlaufe für eine platzsparende Hängeaufbewahrung
- Hellgraue Wandtasche mit dekorativem Muster als Hingucker
- Geschwungenes Fach für Briefe, Merkblätter und ähnliches

Lieferumfang
- 2x Wandtasche
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.55 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
3 cm
Breite:
41 cm
Weitere Suchbegriffe: babyzimmer organizer, bad aufbewahrung, bad organizer, badezimmer aufbewahung, badezimmer organizer, bathroom organizer, bathroom storage, filz organizer, flur organizer, hängeaufbewahrung, hängefächer, hängeregal, hängetasche, hanging organizer, hanging storage, kinderzimmer aufbewahrung, kinderzimmer hängeorganizer, kinderzimmer hängeregal, kinderzimmer organizer, ordnungshelfer, organizer, spind organizer, stoff organizer, stoffregal, tür aufbewahrung, tür hängeregal, tür organizer, türregal, utensilo, wall organiser, wand aufbewahrung, wandorganizer, wandtasche, wickelkommode organizer, wickelkommode zubehör, wickeltisch organizer, wickeltisch zubehör, windelaufbewahrung, aufbewahrung bad, aufbewahrung bad hängend, aufbewahrung hängend, aufbewahrung wand, aufbewahrung zum hängen, aufbewahrungstasche hängend, bad aufbewahrung hängend, bad hängetasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.