Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Filzpinnwand, 12 selbstklebende Filzwände im Fisch-Design, Filz, HBT: 16 x 30 x 0,9 cm, inkl. Pinnnadeln, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Filzpinnwand, 12 selbstklebende Filzwände im Fisch-Design, Filz, HBT: 16 x 30 x 0,9 cm, inkl. Pinnnadeln, bunt
Relaxdays Filzpinnwand, 12 selbstklebende Filzwände im Fisch-Design, Filz, HBT: 16 x 30 x 0,9 cm, inkl. Pinnnadeln, bunt
Relaxdays Filzpinnwand, 12 selbstklebende Filzwände im Fisch-Design, Filz, HBT: 16 x 30 x 0,9 cm, inkl. Pinnnadeln, bunt
Relaxdays Filzpinnwand, 12 selbstklebende Filzwände im Fisch-Design, Filz, HBT: 16 x 30 x 0,9 cm, inkl. Pinnnadeln, bunt
Relaxdays Filzpinnwand, 12 selbstklebende Filzwände im Fisch-Design, Filz, HBT: 16 x 30 x 0,9 cm, inkl. Pinnnadeln, bunt
Relaxdays Filzpinnwand, 12 selbstklebende Filzwände im Fisch-Design, Filz, HBT: 16 x 30 x 0,9 cm, inkl. Pinnnadeln, bunt
Relaxdays Filzpinnwand, 12 selbstklebende Filzwände im Fisch-Design, Filz, HBT: 16 x 30 x 0,9 cm, inkl. Pinnnadeln, bunt
Relaxdays Filzpinnwand, 12 selbstklebende Filzwände im Fisch-Design, Filz, HBT: 16 x 30 x 0,9 cm, inkl. Pinnnadeln, bunt
Relaxdays Filzpinnwand, 12 selbstklebende Filzwände im Fisch-Design, Filz, HBT: 16 x 30 x 0,9 cm, inkl. Pinnnadeln, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047046_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047046_0
EAN/GTIN:
     4052025470463
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Mit diesem buntem Filzpinnwand Set im Fisch-Design werden Deine Wände zum Hingucker. Die 12 einzelne Filzwände bieten Dir ausreichend Platz zur Organisation Deiner Notizzettel, Fotos, To-Do Listen und mehr. Dank der selbstklebenden Rückseite sind die Notiztafeln schnell und einfach an der Wand angebracht, egal ob Du die Fische einzeln oder im Schwarm anordnest. Mit den beiliegenden Pinnnadeln kannst Du direkt loslegen und für mehr Ordnung im Büro, Kinderzimmer oder der Küche sorgen.

Pinnwandleiste im Detail
- Maße je Fisch H x B x T: je ca. 16 x 30 x 0,9 cm
- Gewicht: je ca. 40 g
- Material: Filz
- Farbe: Anthrazit, Blau, Grau

Selbstklebende Schreibtischpinnwand im Fisch-Design
- Individuelle Anordnung nach Deinen Vorstellungen
- Perfekt für Büro, Kinderzimmer, Küche und mehr
- Selbstklebende Rückseite für einfache Befestigung
- Mehrfarbige Fische werden zum Hingucker an Wänden
- Organisiere Deine Notizen, Fotos und mehr
- Mit 12 weißen Pinnnadeln für direktes Loslegen

Lieferumfang
- 12x Filztafel
- 12x Reißzwecke
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Grau | Hellblau
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
0.9 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pin-nadeln blau, filz pinnwand, pinnadeln grau, Relaxdays Filzpinnwand, büro pinnwand, feltboard, filz memoboard, filzpinnwände, filztafel, filzwand, fotopinnwände, memo pinnwand, memoboard, notice board, notiztafel, notizwand, pinboard, pinntafel, pinnwand, pinnwand board, pinnwand leiste, pinwand, schreibtisch pinnwand, memo bord, pinnwnad, punnwand, pinnwand kinderzimmer mädchen, filz pinnwand selbstklebend, filzplatten 10mm, große pinnwand, memoboard küche, memoboard selbstklebend, moderne pinnwand, moderne pinwand, moodboard pinnwand, pinnwand büro, pinnwand filz, pinnwand filz selbstklebend, pinnwand für kinderzimmer, pinnwand grau, pinnwand groß, pinnwand kinder, pinnwand kinderzimmer, pinnwand klein, pinnwand küche, pinnwand mädchen teenager, pinnwand mädchenzimmer, pinnwand modern, pinnwand ohne bohren, pinnwand schreibtisch, pinnwand selbstklebend, pinnwand stoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.