Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Filzpinnwand, 12 selbstklebende Sechsecke, 3 Farben, Filz, HBT: 26x30x0,9 cm, Filzwand inkl. Pinnnadeln, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Filzpinnwand, 12 selbstklebende Sechsecke, 3 Farben, Filz, HBT: 26x30x0,9 cm, Filzwand inkl. Pinnnadeln, bunt
Relaxdays Filzpinnwand, 12 selbstklebende Sechsecke, 3 Farben, Filz, HBT: 26x30x0,9 cm, Filzwand inkl. Pinnnadeln, bunt
Relaxdays Filzpinnwand, 12 selbstklebende Sechsecke, 3 Farben, Filz, HBT: 26x30x0,9 cm, Filzwand inkl. Pinnnadeln, bunt
Relaxdays Filzpinnwand, 12 selbstklebende Sechsecke, 3 Farben, Filz, HBT: 26x30x0,9 cm, Filzwand inkl. Pinnnadeln, bunt
Relaxdays Filzpinnwand, 12 selbstklebende Sechsecke, 3 Farben, Filz, HBT: 26x30x0,9 cm, Filzwand inkl. Pinnnadeln, bunt
Relaxdays Filzpinnwand, 12 selbstklebende Sechsecke, 3 Farben, Filz, HBT: 26x30x0,9 cm, Filzwand inkl. Pinnnadeln, bunt
Relaxdays Filzpinnwand, 12 selbstklebende Sechsecke, 3 Farben, Filz, HBT: 26x30x0,9 cm, Filzwand inkl. Pinnnadeln, bunt
Relaxdays Filzpinnwand, 12 selbstklebende Sechsecke, 3 Farben, Filz, HBT: 26x30x0,9 cm, Filzwand inkl. Pinnnadeln, bunt
Relaxdays Filzpinnwand, 12 selbstklebende Sechsecke, 3 Farben, Filz, HBT: 26x30x0,9 cm, Filzwand inkl. Pinnnadeln, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047044_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047044_0
EAN/GTIN:
     4052025470449
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Mit dieser Filzpinnwand verbindest Du Funktionalität und Design. Die 12 einzelne Filzwände bieten Dir ausreichend Platz zur Organisation Deiner Notizzettel, Fotos, To-Do Listen und mehr – So sorgst Du im Handumdrehen für mehr Ordnung im Büro, Kinderzimmer oder der Küche. Dabei kannst Du die Pinnwand nach Deinen Vorstellungen und Bedürfnissen gestalten. Egal ob einzeln oder im individuellen Design, dank der selbstklebenden Rückseite sind die Notiztafeln schnell und einfach an der Wand angebracht.

Pinnwandleiste im Detail
- Maße Sechseck H x B x T: je ca. 26 x 30 x 0,9 cm
- Gewicht: je ca. 80 g
- Material: Filz
- Farbe: Blau, Gelb, Grau

Bunte Schreibtischpinnwand in modernem Look
- Individuelle Anordnung nach Deinen Vorstellungen
- Perfekt für Büro, Kinderzimmer, Küche und mehr
- Selbstklebende Rückseite für einfache Befestigung
- Organisiere Deine Notizen, Fotos und mehr
- Erweiterbar mit mehrere Sets - Für größere Flächen
- Mit 12 weißen Pinnnadeln für direktes Loslegen

Lieferumfang
- 12x Filztafel
- 12x Reißzwecke
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellblau | Gelb | Grau
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
0.9 cm
Länge:
26 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pin-nadeln blau, filz pinnwand, pinnadeln gelb, Relaxdays Filzpinnwand, büro pinnwand, feltboard, filz memoboard, filzpinnwände, filztafel, filzwand, fotopinnwände, memo pinnwand, memoboard, notice board, notiztafel, notizwand, pinboard, pinntafel, pinnwand, pinnwand board, pinnwand leiste, pinwand, schreibtisch pinnwand, memo bord, pinnwnad, punnwand, pinnwand kinderzimmer mädchen, filz pinnwand selbstklebend, filzplatten 10mm, große pinnwand, memoboard küche, memoboard selbstklebend, moderne pinnwand, moderne pinwand, moodboard pinnwand, pinnwand büro, pinnwand filz, pinnwand filz selbstklebend, pinnwand für kinderzimmer, pinnwand grau, pinnwand groß, pinnwand kinder, pinnwand kinderzimmer, pinnwand klein, pinnwand küche, pinnwand mädchen teenager, pinnwand mädchenzimmer, pinnwand modern, pinnwand ohne bohren, pinnwand schreibtisch, pinnwand sechseckig, pinnwand selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.