Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, 105 l, Wäschesammler, Bambus & Polyester, faltbar, tragbar, Wäschekiste, weiß/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, 105 l, Wäschesammler, Bambus & Polyester, faltbar, tragbar, Wäschekiste, weiß/natur
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, 105 l, Wäschesammler, Bambus & Polyester, faltbar, tragbar, Wäschekiste, weiß/natur
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, 105 l, Wäschesammler, Bambus & Polyester, faltbar, tragbar, Wäschekiste, weiß/natur
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, 105 l, Wäschesammler, Bambus & Polyester, faltbar, tragbar, Wäschekiste, weiß/natur
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, 105 l, Wäschesammler, Bambus & Polyester, faltbar, tragbar, Wäschekiste, weiß/natur
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, 105 l, Wäschesammler, Bambus & Polyester, faltbar, tragbar, Wäschekiste, weiß/natur
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, 105 l, Wäschesammler, Bambus & Polyester, faltbar, tragbar, Wäschekiste, weiß/natur
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, 105 l, Wäschesammler, Bambus & Polyester, faltbar, tragbar, Wäschekiste, weiß/natur
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, 105 l, Wäschesammler, Bambus & Polyester, faltbar, tragbar, Wäschekiste, weiß/natur
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, 105 l, Wäschesammler, Bambus & Polyester, faltbar, tragbar, Wäschekiste, weiß/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047035_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047035_0
EAN/GTIN:
     4052025470357
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Mit dem modernen Wäschesammler holst Du Dir ein praktisches und zugleich dekoratives Accessoire in Dein Zuhause. Die Wäschetruhe bietet viel Platz für Deine Schmutzwäsche. Diese kann problemlos mit dem Deckel verborgen und bequem mit den Griffen transportiert werden. Bei Bedarf kann die flexible Wäschebox einfach zusammengefaltet und verstaut werden. Der Materialmix aus weißem Stoff und natürlichen Elementen aus Bambus macht die Wäschetonne zum Hingucker in Schlaf- oder Badezimmer.

Aufbauhinweis: Stecke einfach die Stützstangen in die Eckhalterungen und verschließe den Klettverschluss darüber.

Wäschekorb im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 75 x 54 x 34 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 71 x 50,5 x 30,5 cm
- Fassungsvermögen: ca. 105 l
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Polyester, Bambus
- Farbe: Weiß, Natur

Faltbare Wäschetonne mit Deckel
- Schmutzwäsche in Bad oder Schlafzimmer sammeln
- Inhalt der Wäschetruhe bleibt dank Deckel verborgen
- Materialmix aus weißem Stoff und natürlichem Bambus
- Mit Tragegriffen bequem zur Waschmaschine transportieren
- Bei Bedarf zusammenfalten und platzsparend verstauen

Lieferumfang
- 1x Wäschesammler
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
1.35 kg
Höhe:
75 cm
Länge:
34 cm
Breite:
54 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, relaxdays wäschekorb, wäsche box, Relaxdays Wäschekorb, bad wäschekorb, bad wäschesammler, badezimmer wäschekorb, clothes basket, clothes hamper, dreckwäsche korb, dreckwäsche sammler, hamper basket, holz wäschekorb, holz wäschesammler, kleiderkorb, laundry bag, laundry baskets, laundry bin, laundry box, laundry hamper, laundry organizer, schmutzwäsche aufbewahrung, schmutzwäschebehälter, schmutzwäschekorb, schmutzwäschesammler, stoff wäschekorb, wäsche aufbewahrung, wäsche organizer, wäschebehälter, wäschebox, wäschekammer organizer, wäschekiste, wäschekorb, wäschepuff, wäschesack, wäschesammelbox, wäschesammler, wäschesammler korb, wäschesortierer, wäschetonne, wäschetruhe, washing basket, waescheeimer, waschenkorbe, waschekorbsammler, faltbarer wäschekorb, faltbarer wäschesack, hoher wäschekorb, klappbarer wäschekorb, laundry basket with lid, laundry wäschesack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.