Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Zahnstocher 12000er Set, Holz, 6,5 cm, Holzspieße für Zahnhygiene, Fingerfood & Basteln, Zahnhölzer, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Zahnstocher 12000er Set, Holz, 6,5 cm, Holzspieße für Zahnhygiene, Fingerfood & Basteln, Zahnhölzer, natur
Relaxdays Zahnstocher 12000er Set, Holz, 6,5 cm, Holzspieße für Zahnhygiene, Fingerfood & Basteln, Zahnhölzer, natur
Relaxdays Zahnstocher 12000er Set, Holz, 6,5 cm, Holzspieße für Zahnhygiene, Fingerfood & Basteln, Zahnhölzer, natur
Relaxdays Zahnstocher 12000er Set, Holz, 6,5 cm, Holzspieße für Zahnhygiene, Fingerfood & Basteln, Zahnhölzer, natur
Relaxdays Zahnstocher 12000er Set, Holz, 6,5 cm, Holzspieße für Zahnhygiene, Fingerfood & Basteln, Zahnhölzer, natur
Relaxdays Zahnstocher 12000er Set, Holz, 6,5 cm, Holzspieße für Zahnhygiene, Fingerfood & Basteln, Zahnhölzer, natur
Relaxdays Zahnstocher 12000er Set, Holz, 6,5 cm, Holzspieße für Zahnhygiene, Fingerfood & Basteln, Zahnhölzer, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047000_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047000_0
EAN/GTIN:
     4052025470005
Suchbegriffe:
Cocktailpicker
Cocktailspieße
Flaggenpicker
Holzspieße

Mit dem 12000er Set Zahnhölzer hast Du einen großen Vorrat der praktischen Helfer. Die dünnen Holzstocher eignen sich ideal zur Zahnhygiene nach dem Essen. Lästige Speisereste können damit schnell und einfach zwischen den Zähnen entfernt werden. Auch zum Anrichten von leckeren Antipasti, Tapas und anderen Häppchen sind die Fingerfood-Spieße wunderbar geeignet. Wer gerne bastelt, kann mit den Holzspießen Sterne, kleine Fähnchen, Kastanienmännchen und vieles mehr erschaffen.

Zahnstocher 12000er Set im Detail

- Länge: ca. 6,5 cm
- Durchmesser: ca. 2 mm
- Maße Box H x B x T: ca. 3 x 12,5 x 7 cm
- Gewicht je Box: ca. 120 g
- Material: Holz, Box aus Pappe
- Farbe: Natur

Vielseitige Spießchen aus Holz
- Großes 12000er Set mit je 1000 Stück pro Box
- Ideal zur Mundhygiene nach dem Essen
- Speisereste schnell und einfach entfernen
- Zum Anrichten von leckeren Häppchen auf Partys
- Zum Basteln von Kastanienmännchen, Sternen uvm.
- Stocher aus unbehandeltem, naturbelassenem Holz

Lieferumfang
- 12000x Zahnhölzchen
- 12x Pappschachtel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.49 kg
Höhe:
6.5 cm
Länge:
0.2 cm
Breite:
0.2 cm
Weitere Suchbegriffe: Partypicker, Partyspieß, Zahn-Stocher, Zahnhölzer, Zahnstocher, partypicker 1000st, cocktailpicker, zahnstocher, cocktail picker, cocktail picks, cocktail spieße, fingerfood picker, fingerfood spieße, häppchen spieße, holz zahnstocher, holzpicker, holzspieße, holzstocher, käsepicker, käsespieße, partypicker, partyspieße, spießchen, spieße, stocher, toothpick, zahnhölzchen, zahnhölzer, holzspieße fingerfood, spieße für schokobrunnen, spieße holz, zahnstocher 6,5 cm, zahnstocher basteln, zahnstocher für fingerfood, zahnstocher für häppchen, zahnstocher großpackung, zahnstocher holz, zahnstocher holz 6,5 cm, 12000 stück, 12000er set, 6,5 cm, basteln, fingerfood, für fingerfood, für häppchen, für schokobrunnen, für schokofondue, großpackung, holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.