Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Flaschentasche, 9 Flaschen, Flaschenträger mit Spruch, HBT 45 x 24 x 24 cm, Filztasche Wein, Bier & Sekt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Flaschentasche, 9 Flaschen, Flaschenträger mit Spruch, HBT 45 x 24 x 24 cm, Filztasche Wein, Bier & Sekt, grau
Relaxdays Flaschentasche, 9 Flaschen, Flaschenträger mit Spruch, HBT 45 x 24 x 24 cm, Filztasche Wein, Bier & Sekt, grau
Relaxdays Flaschentasche, 9 Flaschen, Flaschenträger mit Spruch, HBT 45 x 24 x 24 cm, Filztasche Wein, Bier & Sekt, grau
Relaxdays Flaschentasche, 9 Flaschen, Flaschenträger mit Spruch, HBT 45 x 24 x 24 cm, Filztasche Wein, Bier & Sekt, grau
Relaxdays Flaschentasche, 9 Flaschen, Flaschenträger mit Spruch, HBT 45 x 24 x 24 cm, Filztasche Wein, Bier & Sekt, grau
Relaxdays Flaschentasche, 9 Flaschen, Flaschenträger mit Spruch, HBT 45 x 24 x 24 cm, Filztasche Wein, Bier & Sekt, grau
Relaxdays Flaschentasche, 9 Flaschen, Flaschenträger mit Spruch, HBT 45 x 24 x 24 cm, Filztasche Wein, Bier & Sekt, grau
Relaxdays Flaschentasche, 9 Flaschen, Flaschenträger mit Spruch, HBT 45 x 24 x 24 cm, Filztasche Wein, Bier & Sekt, grau
Relaxdays Flaschentasche, 9 Flaschen, Flaschenträger mit Spruch, HBT 45 x 24 x 24 cm, Filztasche Wein, Bier & Sekt, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046928_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046928_0
EAN/GTIN:
     4052025469283
Suchbegriffe:
Filztasche
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche

Dieser Flaschenträger versorgt Dich und Deine Gäste bei der nächsten Party mit ausreichend Wein. In der Filztasche finden bis zu 9 Flaschen des köstlichen Rebensafts Platz. Doch auch zum Transportieren von Bier, Wasser oder anderen Getränken in den Park oder zum Grill kannst Du den Flaschenkorb nutzen. Ohne die schützenden Trennwände wird die Weintasche zur einfachen Einkaufstasche. Mit einem lustigen Spruch verziert, eignet sich die Getränketasche aus Filz auch als Geschenk für Weinliebhaber.

Flaschentasche im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 45 x 24 x 24 cm
- Maße Fach H x B x T: ca. 28 x 7 x 7 cm
- Höhe ohne Henkel: ca. 28,5 cm
- Traglast: ca. 10 kg
- Gewicht: ca. 350 g
- Material: Filz
- Farbe: Grau, Schwarz

Flaschenträger mit Spruch für 9 Flaschen
- Getränke einfach von A nach B transportieren
- Platz für 9 Flaschen Wein, Bier, Wasser uvm.
- Schonende Trennwände sind entnehmbar
- Zum Leergut Sammeln oder Einkaufen nutzen
- Filztasche mit lustigem Spruch "Wine O'Clock"
- Tolle Geschenkidee für Weinliebhaber

Lieferumfang
- 1x Flaschenkorb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Schwarz
Gewicht:
0.34 kg
Höhe:
45 cm
Länge:
24 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: Flaschentragetasche, Flaschentüte, Flaschenträger, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, flaschentragetasche relaxdays, flaschen tasche, flaschenträger für 9 flaschen, Relaxdays Flaschentasche, biertasche, bierträger, biertragetasche, bottle box, bottle carrier, bottle crate, bottle storage, bottlebag, filz flaschentasche, filz getränketasche, filz weintasche, filztasche, flaschen tragekorb, flaschen tragetasche, flaschenaufbewahrung, flaschenbeutel, flaschenbox, flaschenkiste, flaschenkorb, flaschensammler, flaschentasche, flaschentrage, flaschenträger, flaschentransport, getränke tasche, getränke tragetasche, getränkekorb, getränketräger, männerhandtasche, milch tasche, prosecco to go tasche, proseccotasche, wein geschenk, wein handtasche, wein tasche, weinflaschentasche, weintragetasche, wine bag, wine carrier, bier männerhandtasche, bottlebag 9 flaschen, filztasche bier, filztasche für flaschen, filztasche getränke, filztasche mit spruch, filztasche wein, flasche tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.