Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, Streueinsatz, Gewürzdosen Glas & Bambus, Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, Streueinsatz, Gewürzdosen Glas & Bambus, Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, Streueinsatz, Gewürzdosen Glas & Bambus, Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, Streueinsatz, Gewürzdosen Glas & Bambus, Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, Streueinsatz, Gewürzdosen Glas & Bambus, Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, Streueinsatz, Gewürzdosen Glas & Bambus, Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, Streueinsatz, Gewürzdosen Glas & Bambus, Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, Streueinsatz, Gewürzdosen Glas & Bambus, Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, Streueinsatz, Gewürzdosen Glas & Bambus, Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, Streueinsatz, Gewürzdosen Glas & Bambus, Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046854_683
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046854_683
EAN/GTIN:
     4052025973216
Suchbegriffe:
Gewürz-Dose
Gewürzdose
Glastrichter
Haushalts-Etiketten

Mit diesen Gewürzbehältern im Set sorgst Du für Ordnung im heimischen Gewürzsortiment. Der beiliegende Trichter hilft Dir, die Gewürzstreuer im Nu nach Belieben zu befüllen. Wähle die passende Streuöffnung, um Deine Gerichte optimal abzuschmecken. Mit dem Deckel verschlossen sind die Gewürzdosen schnell im Gewürzregal oder der Schublade verstaut. Um nun das passende Gewürz schnellstmöglich zur Hand zu haben, kannst Du die runden Gewürzgläser mit den beschreibbaren Etiketten versehen.

Gewürzgläser-Set im Detail
- Maße je Streuer H x D: ca. 9,5 x 4,5 cm
- Maße Trichter H x D: ca. 6,5 x 6 cm
- Durchmesser Etiketten: ca. 3,5 cm
- Gewicht je Glas: ca. 100 g
- Material: Glas, Bambus, Silikon
- Farbe: Transparent, Natur

Runde Gewürzstreuer zum Beschriften
- Gewürzgläser-Set mit Bambusdeckel für Kräuter und Gewürze
- Leichtes Befüllen dank platzsparend faltbarem Silikon-Trichter
- Gerichte individuell würzen dank verschiedener Streuöffnungen
- Zur ordentlichen Gewürzaufbewahrung in Regal, Schublade uvm.
- Inklusive Etiketten und weißem Stift zum übersichtlichen Beschriften

Lieferumfang
- Gewürzdosen in Set-Größe nach Wahl (leer)
- Etiketten
- 1x Stift
- 1x Trichter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Hellbraun
Gewicht:
0.1 kg
Höhe:
9.5 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
4.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsetiketten, Küchen-Etiketten, Küchenetikett, Lebensmitteletikett, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, Vorrats-Glas, Vorratsglas, relaxdays vorratsgläser, spezialtrichter, Gewürzgläser, Relaxdays Gewürzgläser, gewürz organizer, gewürz streuer, gewürzaufbewahrung, gewürzbehälter, gewürzbehälter set, gewürzbox, gewürzdosen, gewürzdosen set, gewürze aufbewahrung, gewürze gläser, gewürzgläser, gewürzgläser set, gewürzspender, gewürzstreuer, gewürzstreuer set, spice jars, spice jars set, spice organizer, spices jars, spices jars set, spices organizer jars, streuer set, würzstreuer, gewuerzaufbewahrung, gewuerzglaeser, gewuerzstreuer, gewurzdosen, gewurzdosenset, gewurzebehalter, gewurzglaeser, gewurzorganizer, gewüzrgläser, hewürzgläser, aufbewahrung für gewürze, aufbewahrung gewürze, aufbewahrungsbox gewürze, behälter für gewürze, dressing- & gewürzspender, dressing & spice dispensers, runde gewürzgläser, gewürz stift, gewürzbehälter rund, gewürzbehälter mit streueinsatz, gewürzdosen aufbewahrung, gewürzdosen rund, gewürzdosen glas, gewürzdosen leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.